ウェール FAX台
英国スタイルのアンティーク調デザインが、お部屋を華やかに引き立てます。引出の取手や美しい木目、存在感のあるネコ脚など、英国風アンティーク家具を再現し、クラシカルな雰囲気を残しつつ、現在のニーズに対応した高品質の家具シリーズです。
仕様完成品
材質天然木、ラッカー塗装
質量(kg)約15.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×30.5×86
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【扉内】24×22×32【空間】50×24.5×19.5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上部1杯)47×21×5、(小3杯)21×21×6.5(下部2杯はストッパー付)
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
デスク周辺用品 の新着商品
