曜日別特売

ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短

ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 - エンジニア

ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。
独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。
送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
早回しギアで作業能率が向上。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
付属品ビットホルダートラスコ品番697-5214セット内容DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18内容量1セット
注意
※パイプなどでグリップを延長して使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003751DZ-373
9,500
8,790
9,669(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする