ウォールモップホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト
付属品石こうボードピンセット(取り付けべース クギ×6) 木ネジ×2
材質本体・取り付けベース:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)40
対応【収納可能サイズ】ホールド部分:直径1~2.6cm【取り付け可能な壁】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙張りなどの石こうボード、薄ベニヤ / 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 ※モップは付属しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.1×6
耐荷重(g)800
内容量1個