曜日別特売

充電式ガーデンスプレーガンHAMIZU

充電式ガーデンスプレーガンHAMIZU - EARTH MAN充電式ガーデンスプレーガンHAMIZU - EARTH MAN

噴霧粒子が細かく液だれしにくい・水分過多になりにくい
乾燥を防ぐ
防虫効果
生長を促進
美観の維持

用途観葉植物への水やり・葉水作業に付属品3.7V充電式ガーデンスプレーガン本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1形状噴霧:ミスト状質量(g)約320使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約162×72×155※タンク取付け時入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間15分(空→フル充電)タンク容量(mL)約330バッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)DC3.7吐出量(mL/min)強モード:約17、弱モード:約14入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2,000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19009640GSPG-3.7LiB
オープン
1,980
2,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする