MATE MRM29L-5 [新品SSD] (デスクトップ/第9世代 i5-9400/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)
用途
正常に動作します。使用感によるスリキズ、若干の削れがあります。
フロントパネルとサイドパネルに小さなキズと変色があります。
ゴム足が一部欠損しています。
仕様【グラフィック】Intel UHD Graphics
その他【ランク】特選
付属品電源ケーブル
型番【CPU】9400
データメモリ容量8GB
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×4 / USB 2.0×4 / D-Sub15 / DisplayPort×2
ネットワークタイプ有線LAN
ストレージSSD(256GB)
光学ドライブスーパーマルチドライブ
内容量1台
フロントパネルとサイドパネルに小さなキズと変色があります。
ゴム足が一部欠損しています。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが、残量、納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


