ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。
インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)47
引張強度(MPa)765
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)504
内容量1箱(12.5kg)
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。
インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。