ELITEBOOK 630 G10 (13.3インチ/第13世代 i5-1345U/16GB/SSD256GB/フルHD/Windows11Pro)

ELITEBOOK 630 G10 (13.3インチ/第13世代 i5-1345U/16GB/SSD256GB/フルHD/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) ELITEBOOK 630 G10 (13.3インチ/第13世代 i5-1345U/16GB/SSD256GB/フルHD/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) ELITEBOOK 630 G10 (13.3インチ/第13世代 i5-1345U/16GB/SSD256GB/フルHD/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) ELITEBOOK 630 G10 (13.3インチ/第13世代 i5-1345U/16GB/SSD256GB/フルHD/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)

用途
液晶画面は正常に表示されます。
正常に動作します。検品作業のため開封したのみで目立ったキズもなく綺麗な状態です!
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!
仕様【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics その他【ランク】特選 付属品ACアダプター 型番【CPU】1345U データメモリ容量16GB 解像度【X】1920【Y】1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×2 / HDMI / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×1 ネットワークタイプ有線LAN / 無線LAN ストレージSSD(256GB) 光学ドライブ非搭載 ディスプレイサイズ(目安)13.3 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが、残量、納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19009676 -
オープン
129,800
142,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする