PROBOOK 635 AERO G7 (13.3インチ/Ryzen5 4500U/32GB/SSD256GB/フルHD/Windows11Pro)
用途
液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレスト接触による跡があります。
正常に動作します。使用感程度のキズ、塗装ハゲ、テカリ、シール跡があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。
仕様【グラフィック】AMD Radeon Graphics
その他【ランク】特選
付属品ACアダプター
型番【CPU】4500U
データメモリ容量32GB
解像度【X】1920【Y】1080
使用CPURyzen5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×2 / HDMI / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×1
ネットワークタイプ無線LAN
ストレージSSD(256GB)
光学ドライブ非搭載
ディスプレイサイズ(目安)13.3
内容量1台
正常に動作します。使用感程度のキズ、塗装ハゲ、テカリ、シール跡があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが、残量、納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


