フィルムフックモップホルダー タワー ホワイト

フィルムフックモップホルダー タワー ホワイト 山崎実業 フィルムフックモップホルダー タワー ホワイト 山崎実業 フィルムフックモップホルダー タワー ホワイト 山崎実業 フィルムフックモップホルダー タワー ホワイト 山崎実業 フィルムフックモップホルダー タワー ホワイト 山崎実業

材質本体:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン / フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)40 備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※モップは付属しておりません。 対応収納可能サイズ ホールド部分:直径1~2.6cm 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.1×6(フィルムフック含まず) 耐荷重(g)800 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19009956 1508
オープン
800
880 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする