東京メタル
5灯シャンデリア
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質
鉄、ガラスビーズ
寸法(mm)
全径Φ420×全長650
質量(kg)
2.5
取付
引き掛けシーリング式
備考
調光器との併用はできません
スイッチ
壁スイッチ式
口金
E17
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19014610
JF-CH0800WHZ
シャンデリア40W電球×5
¥
25,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
19014628
JF-CH0800BKZ
シャンデリア40W電球×5
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
19014637
JF-CH0800WHZLE
LDC4LC40WE17-TM 40W相当シャンデリア型LED(電球色)×5
¥
32,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
19014646
JF-CH0800BKZLE
LDC4LC40WE17-TM 40W相当シャンデリア型LED(電球色)×5
¥
33,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください