THINKPAD L390 (13.3インチ/第8世代 i5-8265U/8GB/SSD256GB/フルHD/Windows11Pro)
用途
スピーカーの音声出力に音割れがあります。
液晶画面に小さなキズがあります。トップカバーにスリキズとシール跡、キーボード及びパームレストにテカリがあります。
本体角及びフチに削れと小さなヘコミがあります。
仕様【グラフィック】Intel UHD Graphics
その他【ランク】特選
付属品ACアダプター
型番【CPU】8265U
データメモリ容量8GB
解像度【X】1920【Y】1080
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×2 / HDMI / Bluetooth / メディアスロット(microSD) / WEBカメラ / USBType-C×2
ネットワークタイプ無線LAN
ストレージSSD(256GB)
光学ドライブ非搭載
ディスプレイサイズ(目安)13.3
内容量1台
液晶画面に小さなキズがあります。トップカバーにスリキズとシール跡、キーボード及びパームレストにテカリがあります。
本体角及びフチに削れと小さなヘコミがあります。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが、残量、納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


