曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1073種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
最低使用圧力(MPa)
1073種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39314655CDM2B20-25SZ1-V-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39314716CDM2B20-25SZ1-Q-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39314750CDM2B20-25SFZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
39314777CDM2B20-25TZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
39315301CDM2B20-25TZ1-Q-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39315337CDM2B20-25TFZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
39315730CDM2B20-50SZ1-Q-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
39315809CDM2B20-50TZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
39316281CDM2B20-75SZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39316448CDM2B20-75SFZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39316570CDM2B20-75TZ1-W-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
39316999CDM2B20-100TZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
¥11,610
¥10,449
¥11,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39317060CDM2B20-100TZ1-W-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,430
¥11,187
¥12,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
39317096CDM2B20-100TZ1-Q-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39317665CDM2B20-125SZ1-W-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39317708CDM2B20-125SZ1-Q-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39317751CDM2B20-125SFZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
39318828CDM2B20-150TZ1-Q-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39319081CDM2B20TN-25TZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
39319196CDM2B20TN-25TZ1-Q-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39319221CDM2B20TN-25TFZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
39319239CDM2B20TN-50SZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
39319291CDM2B20TN-50SZ1-W-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39319309CDM2B20TN-50SZ1-Q-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
39319327CDM2B20TN-50SFZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
39319370CDM2B20TN-50TZ1-V-A90V50単動引込み0.23D-A90VNPT
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
39319476CDM2B20TN-75SZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VNPT
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39319765CDM2B20TN-75SZ1-Q-A90V75単動押込み0.18D-A90VNPT
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
39319939CDM2B20TN-75TZ1-W-A90V75単動引込み0.23D-A90VNPT
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
39320149CDM2B20TN-100SZ1-W-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
¥12,430
¥11,187
¥12,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
39320185CDM2B20TN-100SZ1-Q-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39320271CDM2B20TN-100TZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
¥11,610
¥10,449
¥11,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39320481CDM2B20TN-125SZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
39320691CDM2B20TN-125TZ1-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
39320745CDM2B20TN-125TZ1-W-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39320928CDM2B20TN-150SZ1-W-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39320971CDM2B20TN-150SZ1-Q-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39321095CDM2B20TN-150TZ1-V-A90V150単動引込み0.23D-A90VNPT
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39321601CDM2B20TF-25TZ1-W-A90V25単動引込み0.23D-A90VG
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
39321671CDM2B20TF-25TFZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VG
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
39321725CDM2B20TF-50SZ1-V-A90V50単動押込み0.18D-A90VG
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
39321759CDM2B20TF-50SZ1-W-A90V50単動押込み0.18D-A90VG
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39322091CDM2B20TF-75SZ1-V-A90V75単動押込み0.18D-A90VG
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
39322328CDM2B20TF-75TZ1-Q-A90V75単動引込み0.23D-A90VG
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
39322371CDM2B20TF-75TFZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VG
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39322477CDM2B20TF-100SZ1-Q-A90V100単動押込み0.18D-A90VG
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39322626CDM2B20TF-100TFZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VG
¥11,610
¥10,449
¥11,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39322705CDM2B20TF-125SZ1-W-A90V125単動押込み0.18D-A90VG
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39322730CDM2B20TF-125SZ1-Q-A90V125単動押込み0.18D-A90VG
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39322906CDM2B20TF-150SZ1-A90V150単動押込み0.18D-A90VG
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする