エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L32~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 揺動受け金具なし リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1258件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39387358 CDM2L32-25SZ1-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
10,560
9,504
10,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39387778 CDM2L32-25TZ1-V-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
11,170
10,053
11,058 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39388180 CDM2L32-50SZ1-V-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
11,500
10,350
11,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39388216 CDM2L32-50SZ1-Q-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
11,550
10,395
11,435 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39388277 CDM2L32-50TZ1-V-A90V 50 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
11,500
10,350
11,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39388487 CDM2L32-75SZ1-Q-A90V 75 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
12,600
11,340
12,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39388609 CDM2L32-75TZ1-V-A90V 75 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
12,540
11,286
12,415 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39388688 CDM2L32-75TFZ1-A90V 75 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
11,940
10,746
11,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39388785 CDM2L32-100SZ1-W-A90V 100 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39390745 CDM2L32-125TZ1-A90V 125 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
14,030
12,627
13,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39391025 CDM2L32-125TZ1-V-A90V 125 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39391111 CDM2L32-125TZ1-Q-A90V 125 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
14,690
13,221
14,543 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39391418 CDM2L32-150SZ1-V-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
15,680
14,112
15,523 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39391479 CDM2L32-150SZ1-W-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
15,900
14,310
15,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39391540 CDM2L32-150SZ1-Q-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
15,730
14,157
15,573 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39391601 CDM2L32-150SFZ1-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
15,070
13,563
14,919 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39391671 CDM2L32-150TZ1-V-A90V 150 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
15,680
14,112
15,523 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39391741 CDM2L32-150TFZ1-A90V 150 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
15,070
13,563
14,919 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39391759 CDM2L32-200SZ1-A90V 200 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
17,160
15,444
16,988 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39391829 CDM2L32-200SZ1-Q-A90V 200 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
17,820
16,038
17,642 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39392188 CDM2L32-200TFZ1-A90V 200 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
17,160
15,444
16,988 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39392215 CDM2L32TN-25SZ1-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
10,560
9,504
10,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39392285 CDM2L32TN-25SZ1-W-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
11,390
10,251
11,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39392556 CDM2L32TN-25SZ1-Q-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
11,220
10,098
11,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39392626 CDM2L32TN-25TZ1-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
10,560
9,504
10,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39392775 CDM2L32TN-25TFZ1-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
10,560
9,504
10,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39392818 CDM2L32TN-50SZ1-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
10,890
9,801
10,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39392861 CDM2L32TN-50SZ1-V-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
11,500
10,350
11,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39392897 CDM2L32TN-50SZ1-W-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
11,720
10,548
11,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39392931 CDM2L32TN-50SZ1-Q-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
11,550
10,395
11,435 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39392967 CDM2L32TN-50SFZ1-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
10,890
9,801
10,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39393001 CDM2L32TN-50TZ1-A90V 50 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
10,890
9,801
10,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39393037 CDM2L32TN-50TZ1-V-A90V 50 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
11,500
10,350
11,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39393360 CDM2L32TN-75SFZ1-A90V 75 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
11,940
10,746
11,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39393771 CDM2L32TN-100SZ1-A90V 100 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
12,980
11,682
12,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39394035 CDM2L32TN-100SZ1-Q-A90V 100 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
13,640
12,276
13,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39394148 CDM2L32TN-100TZ1-V-A90V 100 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
13,590
12,231
13,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39394961 CDM2L32TN-125SZ1-W-A90V 125 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
14,850
13,365
14,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39395460 CDM2L32TN-125SFZ1-A90V 125 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
14,030
12,627
13,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39395539 CDM2L32TN-125TZ1-V-A90V 125 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39395661 CDM2L32TN-125TFZ1-A90V 125 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
14,030
12,627
13,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39395715 CDM2L32TN-150SZ1-V-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
15,680
14,112
15,523 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39395950 CDM2L32TN-150SZ1-W-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
15,900
14,310
15,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39396318 CDM2L32TN-150TZ1-A90V 150 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
15,070
13,563
14,919 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39396361 CDM2L32TN-150TZ1-V-A90V 150 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
15,680
14,112
15,523 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39396397 CDM2L32TN-150TZ1-W-A90V 150 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
15,900
14,310
15,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39396765 CDM2L32TN-200SZ1-A90V 200 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
17,160
15,444
16,988 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39396869 CDM2L32TN-200SZ1-Q-A90V 200 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
17,820
16,038
17,642 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39396905 CDM2L32TN-200TZ1-A90V 200 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
17,160
15,444
16,988 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39397325 CDM2L32TF-25SZ1-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V G
10,560
9,504
10,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする