曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1441種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1441種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39442186CDM2F40-25SFZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39442211CDM2F40-25TZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39443105CDM2F40-50TZ1-W-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
16,200
14,580
16,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39443218CDM2F40-75SZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39443778CDM2F40-75SFZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39443805CDM2F40-75TZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39443848CDM2F40-75TZ1-V-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
15,620
14,058
15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39443918CDM2F40-75TZ1-Q-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39444006CDM2F40-100SZ1-V-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39444076CDM2F40-100SZ1-Q-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
16,720
15,048
16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
39444110CDM2F40-100SFZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39444146CDM2F40-100TZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39444435CDM2F40-125SZ1-W-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
19,170
17,253
18,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
39444828CDM2F40-150SZ1-W-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
19,830
17,847
19,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39445151CDM2F40-200SZ1-W-A90V200単動押込み0.18D-A90VRc
21,970
19,773
21,750(税込)
18日以内出荷
返品不可
39445248CDM2F40-200TZ1-A90V200単動引込み0.23D-A90VRc
19,580
17,622
19,384(税込)
18日以内出荷
返品不可
39445431CDM2F40-200TFZ1-A90V200単動引込み0.23D-A90VRc
19,580
17,622
19,384(税込)
18日以内出荷
返品不可
39445510CDM2F40-250SZ1-V-A90V250単動押込み0.18D-A90VRc
23,600
21,240
23,364(税込)
18日以内出荷
返品不可
39445546CDM2F40-250SZ1-W-A90V250単動押込み0.18D-A90VRc
24,670
22,203
24,423(税込)
18日以内出荷
返品不可
39445589CDM2F40-250SZ1-Q-A90V250単動押込み0.18D-A90VRc
23,650
21,285
23,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
39445677CDM2F40-250TZ1-V-A90V250単動引込み0.23D-A90VRc
23,600
21,240
23,364(税込)
18日以内出荷
返品不可
39446027CDM2F40TN-25SZ1-W-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
15,700
14,130
15,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39446061CDM2F40TN-25SFZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39446115CDM2F40TN-25TZ1-Q-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
14,690
13,221
14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39446167CDM2F40TN-50SZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39446447CDM2F40TN-50SZ1-Q-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39446648CDM2F40TN-50TFZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VNPT
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39446727CDM2F40TN-75SZ1-V-A90V75単動押込み0.18D-A90VNPT
15,620
14,058
15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39446840CDM2F40TN-75SFZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VNPT
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39446867CDM2F40TN-75TZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VNPT
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39447531CDM2F40TN-100SZ1-Q-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
16,720
15,048
16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
39447610CDM2F40TN-100TZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39447969CDM2F40TN-125TZ1-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39448048CDM2F40TN-125TZ1-W-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
19,170
17,253
18,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
39448091CDM2F40TN-125TZ1-Q-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
18,150
16,335
17,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39448766CDM2F40TN-150SFZ1-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
17,440
15,696
17,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39448915CDM2F40TN-150TZ1-Q-A90V150単動引込み0.23D-A90VNPT
18,810
16,929
18,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
39449116CDM2F40TN-200SFZ1-A90V200単動押込み0.18D-A90VNPT
19,580
17,622
19,384(税込)
18日以内出荷
返品不可
39449265CDM2F40TN-200TFZ1-A90V200単動引込み0.23D-A90VNPT
19,580
17,622
19,384(税込)
18日以内出荷
返品不可
39449299CDM2F40TN-250SZ1-A90V250単動押込み0.18D-A90VNPT
22,280
20,052
22,057(税込)
18日以内出荷
返品不可
39449326CDM2F40TN-250SZ1-V-A90V250単動押込み0.18D-A90VNPT
23,600
21,240
23,364(税込)
18日以内出荷
返品不可
39449448CDM2F40TN-250TZ1-A90V250単動引込み0.23D-A90VNPT
22,280
20,052
22,057(税込)
18日以内出荷
返品不可
39449536CDM2F40TN-250TZ1-Q-A90V250単動引込み0.23D-A90VNPT
23,650
21,285
23,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
39449561CDM2F40TN-250TFZ1-A90V250単動引込み0.23D-A90VNPT
22,280
20,052
22,057(税込)
18日以内出荷
返品不可
39449825CDM2F40TF-25SZ1-W-A90V25単動押込み0.18D-A90VG
15,700
14,130
15,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39449850CDM2F40TF-25SZ1-Q-A90V25単動押込み0.18D-A90VG
14,690
13,221
14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39449929CDM2F40TF-25TZ1-V-A90V25単動引込み0.23D-A90VG
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39450288CDM2F40TF-50SZ1-W-A90V50単動押込み0.18D-A90VG
16,200
14,580
16,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39450331CDM2F40TF-50SZ1-Q-A90V50単動押込み0.18D-A90VG
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39450358CDM2F40TF-50SFZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VG
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする