曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1088種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1088種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39453289CDM2G20-25TZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39453535CDM2G20-50SZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
39453928CDM2G20-50SZ1-Q-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
39454007CDM2G20-50TZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
39454488CDM2G20-75SFZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39454515CDM2G20-75TZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39454637CDM2G20-75TFZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39454759CDM2G20-100SZ1-Q-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39454786CDM2G20-100SFZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39454847CDM2G20-100TZ1-V-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39454881CDM2G20-100TZ1-W-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39454908CDM2G20-100TZ1-Q-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39455371CDM2G20-125SZ1-V-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39455687CDM2G20-125SFZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39455748CDM2G20-125TZ1-V-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39455809CDM2G20-125TZ1-Q-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39456527CDM2G20-150TZ1-W-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39456561CDM2G20-150TZ1-Q-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39456859CDM2G20-150TFZ1-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39457166CDM2G20TN-25SFZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39457638CDM2G20TN-50SZ1-V-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
39457805CDM2G20TN-50TZ1-W-A90V50単動引込み0.23D-A90VNPT
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
39457839CDM2G20TN-50TZ1-Q-A90V50単動引込み0.23D-A90VNPT
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
39457961CDM2G20TN-75SZ1-W-A90V75単動押込み0.18D-A90VNPT
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39458286CDM2G20TN-75TZ1-Q-A90V75単動引込み0.23D-A90VNPT
¥11,770
¥10,593
¥11,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39458469CDM2G20TN-100SFZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39458505CDM2G20TN-100TZ1-V-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39458566CDM2G20TN-100TFZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39458618CDM2G20TN-125SZ1-V-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39458661CDM2G20TN-125SZ1-W-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
¥13,860
¥12,474
¥13,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
39458785CDM2G20TN-125TZ1-W-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
¥13,860
¥12,474
¥13,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
39458880CDM2G20TN-150SZ1-V-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39459187CDM2G20TN-150TZ1-V-A90V150単動引込み0.23D-A90VNPT
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39459266CDM2G20TN-150TZ1-Q-A90V150単動引込み0.23D-A90VNPT
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39459406CDM2G20TF-25SZ1-V-A90V25単動押込み0.18D-A90VG
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
39459571CDM2G20TF-25TZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VG
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39459966CDM2G20TF-50SZ1-Q-A90V50単動押込み0.18D-A90VG
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
39460061CDM2G20TF-50TZ1-V-A90V50単動引込み0.23D-A90VG
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
39460079CDM2G20TF-50TZ1-W-A90V50単動引込み0.23D-A90VG
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
39460490CDM2G20TF-50TFZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VG
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
39460551CDM2G20TF-75SZ1-V-A90V75単動押込み0.18D-A90VG
¥11,770
¥10,593
¥11,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39460831CDM2G20TF-75TZ1-Q-A90V75単動引込み0.23D-A90VG
¥11,770
¥10,593
¥11,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39460946CDM2G20TF-100SZ1-V-A90V100単動押込み0.18D-A90VG
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39461147CDM2G20TF-100TZ1-V-A90V100単動引込み0.23D-A90VG
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39461321CDM2G20TF-125SZ1-V-A90V125単動押込み0.18D-A90VG
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39461409CDM2G20TF-125SFZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VG
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39461829CDM2G20TF-125TFZ1-A90V125単動引込み0.23D-A90VG
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39462118CDM2G20TF-150TZ1-W-A90V150単動引込み0.23D-A90VG
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39462179CDM2G20TF-150TFZ1-A90V150単動引込み0.23D-A90VG
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39467806CDM2G20-25TZ1-A9625単動引込み0.23D-A96Rc
¥10,780
¥9,702
¥10,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする