エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
2223件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39492367 CDM2C20-25SZ1-NV-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
11,280
10,152
11,167 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39492446 CDM2C20-25SZ1-NQ-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
11,280
10,152
11,167 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39492525 CDM2C20-25SFZ1-N-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
10,670
9,603
10,563 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39492559 CDM2C20-25TZ1-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
9,900
8,910
9,801 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39492681 CDM2C20-25TZ1-N-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
10,670
9,603
10,563 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39492708 CDM2C20-25TZ1-NV-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
11,280
10,152
11,167 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39492760 CDM2C20-25TZ1-NQ-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
11,280
10,152
11,167 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39492778 CDM2C20-25TFZ1-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
9,900
8,910
9,801 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39492830 CDM2C20-50SZ1-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39492979 CDM2C20-50SZ1-NV-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
11,610
10,449
11,494 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39493320 CDM2C20-50TZ1-A90V 50 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39493356 CDM2C20-50TZ1-V-A90V 50 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
10,840
9,756
10,732 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39493390 CDM2C20-50TZ1-W-A90V 50 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
11,060
9,954
10,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39493426 CDM2C20-50TZ1-Q-A90V 50 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
10,840
9,756
10,732 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39493828 CDM2C20-75SZ1-NQ-A90V 75 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
12,540
11,286
12,415 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39493855 CDM2C20-75SFZ1-A90V 75 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
11,170
10,053
11,058 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39493889 CDM2C20-75SFZ1-N-A90V 75 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
11,940
10,746
11,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39493977 CDM2C20-75TZ1-W-A90V 75 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
11,990
10,791
11,870 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39494011 CDM2C20-75TZ1-Q-A90V 75 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
11,770
10,593
11,652 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39494065 CDM2C20-75TZ1-NV-A90V 75 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
12,540
11,286
12,415 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39494589 CDM2C20-100TZ1-V-A90V 100 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
12,710
11,439
12,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39494659 CDM2C20-100TZ1-Q-A90V 100 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
12,710
11,439
12,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39494695 CDM2C20-100TZ1-NV-A90V 100 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
13,480
12,132
13,345 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39494738 CDM2C20-100TZ1-NQ-A90V 100 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
13,480
12,132
13,345 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39494756 CDM2C20-100TFZ1-A90V 100 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
12,100
10,890
11,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39494781 CDM2C20-100TFZ1-N-A90V 100 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
12,870
11,583
12,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39494799 CDM2C20-125SZ1-A90V 125 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
13,040
11,736
12,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39494948 CDM2C20-125SZ1-V-A90V 125 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
13,640
12,276
13,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39495176 CDM2C20-125SZ1-NQ-A90V 125 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
14,410
12,969
14,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39495219 CDM2C20-125SFZ1-A90V 125 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
13,040
11,736
12,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39495255 CDM2C20-125SFZ1-N-A90V 125 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39495438 CDM2C20-125TZ1-A90V 125 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
13,040
11,736
12,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39495499 CDM2C20-125TZ1-W-A90V 125 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
13,860
12,474
13,721 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39496068 CDM2C20-150SZ1-V-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39496165 CDM2C20-150SZ1-NV-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
15,350
13,815
15,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39496199 CDM2C20-150SZ1-NW-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
15,570
14,013
15,414 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39496680 CDM2C20-150TZ1-NQ-A90V 150 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
15,350
13,815
15,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39496707 CDM2C20-150TFZ1-A90V 150 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
13,970
12,573
13,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39497066 CDM2C20TN-25SZ1-Q-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39497145 CDM2C20TN-25SZ1-NW-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
11,500
10,350
11,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39497206 CDM2C20TN-25SFZ1-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
9,900
8,910
9,801 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39497231 CDM2C20TN-25SFZ1-N-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
10,670
9,603
10,563 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39497468 CDM2C20TN-25TZ1-W-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
10,730
9,657
10,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39497721 CDM2C20TN-25TFZ1-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
9,900
8,910
9,801 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39497748 CDM2C20TN-25TFZ1-N-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
10,670
9,603
10,563 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39497766 CDM2C20TN-50SZ1-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39497861 CDM2C20TN-50SZ1-N-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
11,000
9,900
10,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39497906 CDM2C20TN-50SZ1-NW-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
11,830
10,647
11,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39497949 CDM2C20TN-50SFZ1-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V NPT
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39498141 CDM2C20TN-50TZ1-NW-A90V 50 単動引込み 0.23 D-A90V NPT
11,830
10,647
11,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする