曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
2山クレビス形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1236種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1236種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39184078CDM2D32-25SZ1-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39184121CDM2D32-25SZ1-V-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
11,830
10,647
11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
39184191CDM2D32-25SZ1-Q-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
11,880
10,692
11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39184525CDM2D32-50SZ1-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
39184821CDM2D32-50SZ1-V-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
12,160
10,944
12,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39184866CDM2D32-50SZ1-W-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
12,380
11,142
12,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
39184918CDM2D32-50SZ1-Q-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
12,210
10,989
12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39184970CDM2D32-50SFZ1-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
39185171CDM2D32-50TZ1-Q-A9350単動引込み0.23D-A93Rc
12,210
10,989
12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39185460CDM2D32-75SZ1-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
12,600
11,340
12,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
39185539CDM2D32-75SZ1-W-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
13,420
12,078
13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
39185740CDM2D32-75TZ1-W-A9375単動引込み0.23D-A93Rc
13,420
12,078
13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
39185785CDM2D32-75TZ1-Q-A9375単動引込み0.23D-A93Rc
13,260
11,934
13,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
39186160CDM2D32-100SZ1-V-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
14,250
12,825
14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39186257CDM2D32-100SZ1-Q-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39186537CDM2D32-100TFZ1-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
13,640
12,276
13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39186738CDM2D32-125SZ1-Q-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39187088CDM2D32-125TZ1-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
14,690
13,221
14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39187946CDM2D32-150SZ1-Q-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39188077CDM2D32-150TZ1-W-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
16,560
14,904
16,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
39188120CDM2D32-150TZ1-Q-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39188296CDM2D32-200SZ1-Q-A93200単動押込み0.18D-A93Rc
18,480
16,632
18,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
39188330CDM2D32-200SFZ1-A93200単動押込み0.18D-A93Rc
17,820
16,038
17,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
39188357CDM2D32-200TZ1-A93200単動引込み0.23D-A93Rc
17,820
16,038
17,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
39188391CDM2D32-200TZ1-V-A93200単動引込み0.23D-A93Rc
18,430
16,587
18,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
39188795CDM2D32TN-25SZ1-V-A9325単動押込み0.18D-A93NPT
11,830
10,647
11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
39188996CDM2D32TN-25TZ1-V-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
11,830
10,647
11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189118CDM2D32TN-25TFZ1-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189310CDM2D32TN-50SZ1-Q-A9350単動押込み0.18D-A93NPT
12,210
10,989
12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189346CDM2D32TN-50SFZ1-A9350単動押込み0.18D-A93NPT
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189538CDM2D32TN-50TFZ1-A9350単動引込み0.23D-A93NPT
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189635CDM2D32TN-75SZ1-V-A9375単動押込み0.18D-A93NPT
13,200
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189730CDM2D32TN-75SFZ1-A9375単動押込み0.18D-A93NPT
12,600
11,340
12,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189757CDM2D32TN-75TZ1-A9375単動引込み0.23D-A93NPT
12,600
11,340
12,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189818CDM2D32TN-75TZ1-W-A9375単動引込み0.23D-A93NPT
13,420
12,078
13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189976CDM2D32TN-100SZ1-V-A93100単動押込み0.18D-A93NPT
14,250
12,825
14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39190125CDM2D32TN-100SFZ1-A93100単動押込み0.18D-A93NPT
13,640
12,276
13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39190177CDM2D32TN-100TZ1-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
13,640
12,276
13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39190500CDM2D32TN-100TZ1-V-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
14,250
12,825
14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39190545CDM2D32TN-100TZ1-W-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39190615CDM2D32TN-100TZ1-Q-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39190911CDM2D32TN-125SFZ1-A93125単動押込み0.18D-A93NPT
14,690
13,221
14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39191245CDM2D32TN-125TZ1-V-A93125単動引込み0.23D-A93NPT
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39191358CDM2D32TN-125TZ1-Q-A93125単動引込み0.23D-A93NPT
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39191410CDM2D32TN-125TFZ1-A93125単動引込み0.23D-A93NPT
14,690
13,221
14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39191498CDM2D32TN-150SZ1-V-A93150単動押込み0.18D-A93NPT
16,340
14,706
16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39192460CDM2D32TN-150TZ1-V-A93150単動引込み0.23D-A93NPT
16,340
14,706
16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39192548CDM2D32TN-150TZ1-Q-A93150単動引込み0.23D-A93NPT
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39192661CDM2D32TN-200SZ1-W-A93200単動押込み0.18D-A93NPT
18,650
16,785
18,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39192688CDM2D32TN-200SZ1-Q-A93200単動押込み0.18D-A93NPT
18,480
16,632
18,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする