エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
2110件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39216391 CDM2U20-25SZ1-W-A93 25 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
12,430
11,187
12,306 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39216427 CDM2U20-25SZ1-Q-A93 25 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
12,210
10,989
12,088 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39216820 CDM2U20-25TZ1-A93 25 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
11,610
10,449
11,494 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39216881 CDM2U20-25TZ1-W-A93 25 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
12,430
11,187
12,306 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39216978 CDM2U20-25TZ1-NV-A93 25 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
12,980
11,682
12,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39217127 CDM2U20-25TFZ1-A93 25 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
11,610
10,449
11,494 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39217179 CDM2U20-25TFZ1-N-A93 25 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
12,380
11,142
12,256 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39217337 CDM2U20-50SZ1-W-A93 50 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
12,760
11,484
12,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39217398 CDM2U20-50SZ1-Q-A93 50 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
12,540
11,286
12,415 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39218570 CDM2U20-50TZ1-W-A93 50 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
12,760
11,484
12,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39218606 CDM2U20-50TZ1-Q-A93 50 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
12,540
11,286
12,415 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39218807 CDM2U20-50TZ1-NQ-A93 50 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
13,310
11,979
13,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39219419 CDM2U20-75SZ1-A93 75 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
12,870
11,583
12,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39220618 CDM2U20-75SZ1-N-A93 75 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
13,640
12,276
13,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39221011 CDM2U20-75SFZ1-A93 75 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
12,870
11,583
12,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39221659 CDM2U20-75TZ1-NW-A93 75 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
14,470
13,023
14,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39221878 CDM2U20-100SZ1-V-A93 100 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
14,410
12,969
14,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39221975 CDM2U20-100SZ1-Q-A93 100 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
14,410
12,969
14,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39222675 CDM2U20-100TZ1-W-A93 100 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39222876 CDM2U20-100TFZ1-A93 100 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39223059 CDM2U20-125SZ1-W-A93 125 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
15,570
14,013
15,414 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39223165 CDM2U20-125SZ1-NV-A93 125 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
16,120
14,508
15,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39223321 CDM2U20-125SFZ1-N-A93 125 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39223506 CDM2U20-125TZ1-W-A93 125 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
15,570
14,013
15,414 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39223576 CDM2U20-125TZ1-Q-A93 125 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
15,350
13,815
15,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39223716 CDM2U20-125TZ1-NV-A93 125 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
16,120
14,508
15,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39223786 CDM2U20-125TZ1-NW-A93 125 単動引込み 0.23 D-A93 Rc
16,340
14,706
16,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39224215 CDM2U20-150SZ1-V-A93 150 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
16,280
14,652
16,117 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39224285 CDM2U20-150SZ1-Q-A93 150 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
16,280
14,652
16,117 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39224328 CDM2U20-150SZ1-N-A93 150 単動押込み 0.18 D-A93 Rc
16,450
14,805
16,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39225895 CDM2U20TN-25SZ1-Q-A93 25 単動押込み 0.18 D-A93 NPT
12,210
10,989
12,088 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39225947 CDM2U20TN-25SZ1-N-A93 25 単動押込み 0.18 D-A93 NPT
12,380
11,142
12,256 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39227451 CDM2U20TN-25TZ1-W-A93 25 単動引込み 0.23 D-A93 NPT
12,430
11,187
12,306 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39227600 CDM2U20TN-25TZ1-NV-A93 25 単動引込み 0.23 D-A93 NPT
12,980
11,682
12,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39227645 CDM2U20TN-25TZ1-NW-A93 25 単動引込み 0.23 D-A93 NPT
13,200
11,880
13,068 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39227697 CDM2U20TN-25TZ1-NQ-A93 25 単動引込み 0.23 D-A93 NPT
12,980
11,682
12,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39227871 CDM2U20TN-50SZ1-V-A93 50 単動押込み 0.18 D-A93 NPT
12,540
11,286
12,415 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39228205 CDM2U20TN-50SZ1-N-A93 50 単動押込み 0.18 D-A93 NPT
12,710
11,439
12,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39228300 CDM2U20TN-50SZ1-NW-A93 50 単動押込み 0.18 D-A93 NPT
13,530
12,177
13,395 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39228388 CDM2U20TN-50SFZ1-A93 50 単動押込み 0.18 D-A93 NPT
11,940
10,746
11,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39228510 CDM2U20TN-50TZ1-W-A93 50 単動引込み 0.23 D-A93 NPT
12,760
11,484
12,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39228537 CDM2U20TN-50TZ1-Q-A93 50 単動引込み 0.23 D-A93 NPT
12,540
11,286
12,415 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39228659 CDM2U20TN-50TZ1-NQ-A93 50 単動引込み 0.23 D-A93 NPT
13,310
11,979
13,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39228738 CDM2U20TN-50TFZ1-N-A93 50 単動引込み 0.23 D-A93 NPT
12,710
11,439
12,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39229106 CDM2U20TN-75SZ1-Q-A93 75 単動押込み 0.18 D-A93 NPT
13,480
12,132
13,345 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39229149 CDM2U20TN-75SZ1-N-A93 75 単動押込み 0.18 D-A93 NPT
13,640
12,276
13,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39229350 CDM2U20TN-75SFZ1-A93 75 単動押込み 0.18 D-A93 NPT
12,870
11,583
12,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39229675 CDM2U20TN-75TZ1-Q-A93 75 単動引込み 0.23 D-A93 NPT
13,480
12,132
13,345 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39229745 CDM2U20TN-75TZ1-NV-A93 75 単動引込み 0.23 D-A93 NPT
14,250
12,825
14,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39229831 CDM2U20TN-75TZ1-NQ-A93 75 単動引込み 0.23 D-A93 NPT
14,250
12,825
14,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする