曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
クレビス一体基本形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2455種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2455種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39017889CDM2E20-25SZ1-W-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
39017925CDM2E20-25SZ1-N-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,500
¥9,450
¥10,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39017968CDM2E20-25SZ1-NW-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
¥11,320
¥10,188
¥11,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018065CDM2E20-25TZ1-V-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018169CDM2E20-25TZ1-NW-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
¥11,320
¥10,188
¥11,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018187CDM2E20-25TZ1-NQ-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
¥11,100
¥9,990
¥10,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018205CDM2E20-25TFZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018230CDM2E20-25TFZ1-N-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
¥10,500
¥9,450
¥10,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018266CDM2E20-50SZ1-V-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018327CDM2E20-50SZ1-N-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,830
¥9,747
¥10,722(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018370CDM2E20-50SZ1-NW-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
¥11,650
¥10,485
¥11,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018431CDM2E20-50SFZ1-N-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,830
¥9,747
¥10,722(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018449CDM2E20-50TZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018467CDM2E20-50TZ1-V-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018485CDM2E20-50TZ1-W-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018528CDM2E20-50TZ1-N-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
¥10,830
¥9,747
¥10,722(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018580CDM2E20-50TZ1-NW-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
¥11,650
¥10,485
¥11,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018641CDM2E20-50TFZ1-N-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
¥10,830
¥9,747
¥10,722(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018677CDM2E20-75SZ1-V-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
¥11,770
¥10,593
¥11,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018695CDM2E20-75SZ1-W-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018781CDM2E20-75SZ1-NW-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
¥12,590
¥11,331
¥12,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018799CDM2E20-75SZ1-NQ-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
¥12,370
¥11,133
¥12,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018817CDM2E20-75SFZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018826CDM2E20-75SFZ1-N-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
¥11,760
¥10,584
¥11,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018835CDM2E20-75TZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018860CDM2E20-75TZ1-W-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018869CDM2E20-75TZ1-Q-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
¥11,770
¥10,593
¥11,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39018887CDM2E20-75TZ1-NV-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,370
¥11,133
¥12,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019131CDM2E20-100SZ1-W-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019185CDM2E20-100SZ1-NV-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
¥13,300
¥11,970
¥13,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019210CDM2E20-100SZ1-NW-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
¥13,520
¥12,168
¥13,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019228CDM2E20-100SZ1-NQ-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
¥13,300
¥11,970
¥13,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019325CDM2E20-100TZ1-V-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019359CDM2E20-100TZ1-W-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019386CDM2E20-100TZ1-Q-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019508CDM2E20-100TZ1-NQ-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
¥13,300
¥11,970
¥13,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019551CDM2E20-100TFZ1-N-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,700
¥11,430
¥12,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019587CDM2E20-125SZ1-V-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019630CDM2E20-125SZ1-Q-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019648CDM2E20-125SZ1-N-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥13,630
¥12,267
¥13,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019666CDM2E20-125SZ1-NV-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥14,240
¥12,816
¥14,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019788CDM2E20-125SFZ1-N-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥13,630
¥12,267
¥13,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019815CDM2E20-125TZ1-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019849CDM2E20-125TZ1-V-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019910CDM2E20-125TZ1-Q-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39019998CDM2E20-125TZ1-NW-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥14,460
¥13,014
¥14,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
39020025CDM2E20-125TZ1-NQ-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥14,240
¥12,816
¥14,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
39020059CDM2E20-125TFZ1-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39020086CDM2E20-125TFZ1-N-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥13,630
¥12,267
¥13,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39020147CDM2E20-150SZ1-W-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする