エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E25~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
2413件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39029168 CDM2E25-25SZ1-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
10,070
9,063
9,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39029211 CDM2E25-25SZ1-W-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
10,890
9,801
10,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39029369 CDM2E25-25SFZ1-A90V 25 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
10,070
9,063
9,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39029430 CDM2E25-25TZ1-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
10,070
9,063
9,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39029457 CDM2E25-25TZ1-V-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
10,670
9,603
10,563 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39029536 CDM2E25-25TZ1-NV-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
11,270
10,143
11,157 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39029561 CDM2E25-25TZ1-NW-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
11,490
10,341
11,375 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39029579 CDM2E25-25TZ1-NQ-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
11,320
10,188
11,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39029597 CDM2E25-25TFZ1-A90V 25 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
10,070
9,063
9,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39029789 CDM2E25-50SZ1-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
10,400
9,360
10,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39029850 CDM2E25-50SZ1-W-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
11,220
10,098
11,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39029868 CDM2E25-50SZ1-Q-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
11,060
9,954
10,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39030008 CDM2E25-50SZ1-N-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
10,990
9,891
10,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39030096 CDM2E25-50SFZ1-A90V 50 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
10,400
9,360
10,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39030148 CDM2E25-50TZ1-A90V 50 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
10,400
9,360
10,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39030236 CDM2E25-50TZ1-Q-A90V 50 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
11,060
9,954
10,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39030401 CDM2E25-50TFZ1-A90V 50 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
10,400
9,360
10,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39030480 CDM2E25-75SZ1-V-A90V 75 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
12,050
10,845
11,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39030550 CDM2E25-75SZ1-Q-A90V 75 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
12,100
10,890
11,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39030611 CDM2E25-75SZ1-NV-A90V 75 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
12,640
11,376
12,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39030699 CDM2E25-75SFZ1-N-A90V 75 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
12,040
10,836
11,920 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39030760 CDM2E25-75TZ1-V-A90V 75 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
12,050
10,845
11,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39030787 CDM2E25-75TZ1-W-A90V 75 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
12,270
11,043
12,147 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39030900 CDM2E25-75TZ1-NV-A90V 75 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
12,640
11,376
12,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031058 CDM2E25-100SZ1-A90V 100 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
12,490
11,241
12,365 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031119 CDM2E25-100SZ1-W-A90V 100 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
13,310
11,979
13,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031146 CDM2E25-100SZ1-Q-A90V 100 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
13,150
11,835
13,019 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031180 CDM2E25-100SZ1-N-A90V 100 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
13,080
11,772
12,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031295 CDM2E25-100SFZ1-A90V 100 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
12,490
11,241
12,365 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031435 CDM2E25-100TZ1-W-A90V 100 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
13,310
11,979
13,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031469 CDM2E25-100TZ1-Q-A90V 100 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
13,150
11,835
13,019 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031496 CDM2E25-100TZ1-N-A90V 100 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
13,080
11,772
12,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031539 CDM2E25-100TZ1-NW-A90V 100 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
13,910
12,519
13,771 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031575 CDM2E25-100TFZ1-A90V 100 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
12,490
11,241
12,365 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031776 CDM2E25-100TFZ1-N-A90V 100 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
13,080
11,772
12,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031810 CDM2E25-125SZ1-A90V 125 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
13,530
12,177
13,395 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031898 CDM2E25-125SZ1-Q-A90V 125 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
14,190
12,771
14,048 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39031925 CDM2E25-125SZ1-N-A90V 125 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
14,130
12,717
13,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39032090 CDM2E25-125SFZ1-N-A90V 125 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
14,130
12,717
13,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39032126 CDM2E25-125TZ1-A90V 125 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
13,530
12,177
13,395 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39032169 CDM2E25-125TZ1-V-A90V 125 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
14,140
12,726
13,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39032248 CDM2E25-125TZ1-Q-A90V 125 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
14,190
12,771
14,048 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39032327 CDM2E25-125TZ1-NV-A90V 125 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
14,730
13,257
14,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39032905 CDM2E25-150SZ1-N-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
15,170
13,653
15,018 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39032939 CDM2E25-150SZ1-NV-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
15,780
14,202
15,622 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39032966 CDM2E25-150SZ1-NW-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
16,000
14,400
15,840 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39033027 CDM2E25-150SFZ1-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39033061 CDM2E25-150SFZ1-N-A90V 150 単動押込み 0.18 D-A90V Rc
15,170
13,653
15,018 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39033097 CDM2E25-150TZ1-A90V 150 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39033176 CDM2E25-150TZ1-W-A90V 150 単動引込み 0.23 D-A90V Rc
15,400
13,860
15,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする