曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
クレビス一体(90°)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2520種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2520種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39022071CDM2V20-25SZ1-V-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022107CDM2V20-25SZ1-Q-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022168CDM2V20-25SZ1-NW-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
15,390
13,851
15,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022238CDM2V20-25SFZ1-N-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
14,570
13,113
14,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022369CDM2V20-25TZ1-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
13,970
12,573
13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022387CDM2V20-25TZ1-V-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022430CDM2V20-25TZ1-Q-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022448CDM2V20-25TZ1-N-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
14,570
13,113
14,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022466CDM2V20-25TZ1-NV-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
15,170
13,653
15,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022527CDM2V20-25TFZ1-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
13,970
12,573
13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022561CDM2V20-25TFZ1-N-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
14,570
13,113
14,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022676CDM2V20-50SZ1-Q-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022710CDM2V20-50SZ1-N-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
14,900
13,410
14,751(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022737CDM2V20-50SZ1-NV-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
15,500
13,950
15,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022780CDM2V20-50SZ1-NQ-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
15,500
13,950
15,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
39022956CDM2V20-50TZ1-NV-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVRc
15,500
13,950
15,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023051CDM2V20-50TFZ1-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023105CDM2V20-75SZ1-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023139CDM2V20-75SZ1-V-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023245CDM2V20-75SZ1-NW-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
16,660
14,994
16,493(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023270CDM2V20-75SZ1-NQ-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
16,440
14,796
16,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023288CDM2V20-75SFZ1-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023306CDM2V20-75SFZ1-N-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
15,830
14,247
15,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023331CDM2V20-75TZ1-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023419CDM2V20-75TZ1-Q-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023489CDM2V20-75TZ1-NW-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
16,660
14,994
16,493(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023507CDM2V20-75TZ1-NQ-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
16,440
14,796
16,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023525CDM2V20-75TFZ1-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023550CDM2V20-75TFZ1-N-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
15,830
14,247
15,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023559CDM2V20-100SZ1-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023568CDM2V20-100SZ1-V-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023586CDM2V20-100SZ1-W-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
17,000
15,300
16,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023629CDM2V20-100SZ1-N-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
16,770
15,093
16,602(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023647CDM2V20-100SZ1-NV-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
17,370
15,633
17,196(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023726CDM2V20-100SFZ1-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023778CDM2V20-100TZ1-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023796CDM2V20-100TZ1-V-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023821CDM2V20-100TZ1-W-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
17,000
15,300
16,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023839CDM2V20-100TZ1-Q-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023857CDM2V20-100TZ1-N-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
16,770
15,093
16,602(税込)
18日以内出荷
返品不可
39023875CDM2V20-100TZ1-NV-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
17,370
15,633
17,196(税込)
18日以内出荷
返品不可
39024101CDM2V20-100TFZ1-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39024286CDM2V20-125SZ1-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
17,110
15,399
16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39024390CDM2V20-125SZ1-N-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
17,700
15,930
17,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39024408CDM2V20-125SZ1-NV-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
18,310
16,479
18,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
39024426CDM2V20-125SZ1-NW-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
18,530
16,677
18,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
39024575CDM2V20-125SZ1-NQ-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
18,310
16,479
18,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
39024661CDM2V20-125TZ1-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
17,110
15,399
16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39024679CDM2V20-125TZ1-V-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
17,710
15,939
17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39024715CDM2V20-125TZ1-Q-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
17,710
15,939
17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする