エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V25~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°) クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
2520件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39033955 CDM2V25-25SZ1-V-M9BWV 25 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
14,740
13,266
14,593 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39033980 CDM2V25-25SZ1-W-M9BWV 25 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034041 CDM2V25-25SZ1-NV-M9BWV 25 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
15,340
13,806
15,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034120 CDM2V25-25SFZ1-M9BWV 25 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
14,140
12,726
13,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034181 CDM2V25-25TZ1-M9BWV 25 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
14,140
12,726
13,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034269 CDM2V25-25TZ1-Q-M9BWV 25 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
14,800
13,320
14,652 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034305 CDM2V25-25TZ1-N-M9BWV 25 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
14,730
13,257
14,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034348 CDM2V25-25TZ1-NV-M9BWV 25 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
15,340
13,806
15,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034427 CDM2V25-25TZ1-NQ-M9BWV 25 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
15,390
13,851
15,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034470 CDM2V25-25TFZ1-M9BWV 25 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
14,140
12,726
13,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034549 CDM2V25-50SZ1-M9BWV 50 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
14,470
13,023
14,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034585 CDM2V25-50SZ1-V-M9BWV 50 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
15,070
13,563
14,919 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034619 CDM2V25-50SZ1-W-M9BWV 50 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
15,290
13,761
15,137 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034646 CDM2V25-50SZ1-Q-M9BWV 50 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
15,130
13,617
14,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034899 CDM2V25-50SZ1-NV-M9BWV 50 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
15,670
14,103
15,513 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39034926 CDM2V25-50SZ1-NW-M9BWV 50 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
15,890
14,301
15,731 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39035258 CDM2V25-50TZ1-W-M9BWV 50 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
15,290
13,761
15,137 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39035495 CDM2V25-50TZ1-N-M9BWV 50 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
15,060
13,554
14,909 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39035626 CDM2V25-50TFZ1-N-M9BWV 50 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
15,060
13,554
14,909 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39035660 CDM2V25-75SZ1-M9BWV 75 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39035696 CDM2V25-75SZ1-V-M9BWV 75 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
16,120
14,508
15,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39035757 CDM2V25-75SZ1-Q-M9BWV 75 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
16,170
14,553
16,008 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39035775 CDM2V25-75SZ1-N-M9BWV 75 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
16,110
14,499
15,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39035800 CDM2V25-75SZ1-NV-M9BWV 75 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
16,710
15,039
16,543 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39035870 CDM2V25-75SFZ1-M9BWV 75 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39035949 CDM2V25-75TZ1-V-M9BWV 75 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
16,120
14,508
15,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39035976 CDM2V25-75TZ1-W-M9BWV 75 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
16,340
14,706
16,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036037 CDM2V25-75TZ1-N-M9BWV 75 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
16,110
14,499
15,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036177 CDM2V25-75TFZ1-N-M9BWV 75 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
16,110
14,499
15,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036220 CDM2V25-100SZ1-V-M9BWV 100 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
17,160
15,444
16,988 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036238 CDM2V25-100SZ1-W-M9BWV 100 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
17,380
15,642
17,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036256 CDM2V25-100SZ1-Q-M9BWV 100 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
17,220
15,498
17,048 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036281 CDM2V25-100SZ1-N-M9BWV 100 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
17,150
15,435
16,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036351 CDM2V25-100SZ1-NW-M9BWV 100 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
17,980
16,182
17,800 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036421 CDM2V25-100SFZ1-M9BWV 100 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
16,560
14,904
16,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036439 CDM2V25-100SFZ1-N-M9BWV 100 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
17,150
15,435
16,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036475 CDM2V25-100TZ1-V-M9BWV 100 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
17,160
15,444
16,988 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036500 CDM2V25-100TZ1-W-M9BWV 100 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
17,380
15,642
17,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036536 CDM2V25-100TZ1-N-M9BWV 100 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
17,150
15,435
16,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036570 CDM2V25-100TZ1-NV-M9BWV 100 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
17,760
15,984
17,582 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036658 CDM2V25-100TFZ1-M9BWV 100 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
16,560
14,904
16,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036746 CDM2V25-125SZ1-V-M9BWV 125 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
18,210
16,389
18,028 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036868 CDM2V25-125SZ1-N-M9BWV 125 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
18,200
16,380
18,018 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036911 CDM2V25-125SZ1-NV-M9BWV 125 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
18,800
16,920
18,612 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036938 CDM2V25-125SZ1-NW-M9BWV 125 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
19,020
17,118
18,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39036965 CDM2V25-125SZ1-NQ-M9BWV 125 単動押込み 0.18 D-M9BWV Rc
18,860
16,974
18,671 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39037051 CDM2V25-125TZ1-V-M9BWV 125 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
18,210
16,389
18,028 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39037069 CDM2V25-125TZ1-W-M9BWV 125 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
18,430
16,587
18,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39037087 CDM2V25-125TZ1-Q-M9BWV 125 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
18,260
16,434
18,077 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39037227 CDM2V25-125TZ1-NQ-M9BWV 125 単動引込み 0.23 D-M9BWV Rc
18,860
16,974
18,671 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする