曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1260種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1260種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39105626CDM2BZ20-25SZ1-V-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39105669CDM2BZ20-25SZ1-W-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39105705CDM2BZ20-25SZ1-Q-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39105748CDM2BZ20-25SFZ1-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
39105791CDM2BZ20-25TZ1-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
39106028CDM2BZ20-50SZ1-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39106071CDM2BZ20-50SZ1-V-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39106107CDM2BZ20-50SZ1-W-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39106141CDM2BZ20-50SZ1-Q-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39106247CDM2BZ20-50TZ1-V-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39107069CDM2BZ20-75SZ1-V-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39107306CDM2BZ20-75SZ1-Q-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39107428CDM2BZ20-75TZ1-V-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39107455CDM2BZ20-75TZ1-W-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥15,570
¥14,013
¥15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
39107665CDM2BZ20-75TZ1-Q-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39107708CDM2BZ20-75TFZ1-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
39107857CDM2BZ20-100SZ1-W-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥16,500
¥14,850
¥16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
39108031CDM2BZ20-100TZ1-V-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39108548CDM2BZ20-100TFZ1-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39108600CDM2BZ20-125SZ1-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥16,610
¥14,949
¥16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
39108810CDM2BZ20-125SFZ1-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥16,610
¥14,949
¥16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
39108889CDM2BZ20-125TZ1-V-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39108916CDM2BZ20-125TZ1-W-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39108977CDM2BZ20-125TFZ1-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥16,610
¥14,949
¥16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
39109108CDM2BZ20-150SZ1-W-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥18,370
¥16,533
¥18,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
39109160CDM2BZ20-150SZ1-Q-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥18,150
¥16,335
¥17,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39109205CDM2BZ20-150SFZ1-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
39109309CDM2BZ20-150TZ1-V-M9BWV150単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥18,150
¥16,335
¥17,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39109571CDM2BZ20-150TZ1-W-M9BWV150単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥18,370
¥16,533
¥18,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
39109668CDM2BZ20TN-25SZ1-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
39109860CDM2BZ20TN-25TZ1-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110000CDM2BZ20TN-25TFZ1-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110027CDM2BZ20TN-50SZ1-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110106CDM2BZ20TN-50SZ1-W-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110176CDM2BZ20TN-50SFZ1-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110219CDM2BZ20TN-50TZ1-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110246CDM2BZ20TN-50TZ1-V-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110280CDM2BZ20TN-50TZ1-W-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110386CDM2BZ20TN-75SZ1-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110429CDM2BZ20TN-75SZ1-V-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110596CDM2BZ20TN-75SFZ1-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110648CDM2BZ20TN-75TZ1-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110675CDM2BZ20TN-75TZ1-V-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110736CDM2BZ20TN-75TZ1-Q-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110815CDM2BZ20TN-100SZ1-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110858CDM2BZ20TN-100SZ1-V-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110937CDM2BZ20TN-100SZ1-Q-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39110980CDM2BZ20TN-100SFZ1-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39111296CDM2BZ20TN-100TZ1-V-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39111339CDM2BZ20TN-100TZ1-W-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥16,500
¥14,850
¥16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする