曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1470種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1470種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39126818CDM2BZ32-25SFZ1-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
39126870CDM2BZ32-25TZ1-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
39126958CDM2BZ32-25TZ1-W-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39127351CDM2BZ32-50SZ1-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39127439CDM2BZ32-50SZ1-W-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥15,290
¥13,761
¥15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39127475CDM2BZ32-50SZ1-Q-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39127597CDM2BZ32-50TZ1-V-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39127685CDM2BZ32-50TZ1-Q-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39127728CDM2BZ32-50TFZ1-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39128051CDM2BZ32-75SZ1-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
39128130CDM2BZ32-75SZ1-Q-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39128437CDM2BZ32-75TZ1-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
39128480CDM2BZ32-75TZ1-V-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥16,120
¥14,508
¥15,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
39128787CDM2BZ32-75TZ1-W-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥16,340
¥14,706
¥16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39128857CDM2BZ32-75TZ1-Q-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39128918CDM2BZ32-75TFZ1-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
39128979CDM2BZ32-100SZ1-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥16,560
¥14,904
¥16,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129040CDM2BZ32-100SZ1-V-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥17,160
¥15,444
¥16,988(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129128CDM2BZ32-100SZ1-Q-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129225CDM2BZ32-100TZ1-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥16,560
¥14,904
¥16,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129277CDM2BZ32-100TZ1-V-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥17,160
¥15,444
¥16,988(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129329CDM2BZ32-100TZ1-W-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥17,380
¥15,642
¥17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129381CDM2BZ32-100TZ1-Q-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129566CDM2BZ32-125SZ1-W-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129706CDM2BZ32-125TZ1-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥17,600
¥15,840
¥17,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129810CDM2BZ32-125TZ1-Q-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥18,260
¥16,434
¥18,077(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129925CDM2BZ32-150SZ1-V-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥19,250
¥17,325
¥19,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129977CDM2BZ32-150SZ1-W-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥19,470
¥17,523
¥19,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130029CDM2BZ32-150SZ1-Q-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥19,310
¥17,379
¥19,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130187CDM2BZ32-150TZ1-V-M9BWV150単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥19,250
¥17,325
¥19,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130650CDM2BZ32-200SZ1-M9BWV200単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥20,740
¥18,666
¥20,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130686CDM2BZ32-200SZ1-V-M9BWV200単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥21,340
¥19,206
¥21,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130747CDM2BZ32-200SZ1-Q-M9BWV200単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥21,400
¥19,260
¥21,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130826CDM2BZ32-200TZ1-V-M9BWV200単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥21,340
¥19,206
¥21,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130860CDM2BZ32-200TZ1-W-M9BWV200単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥21,560
¥19,404
¥21,344(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130887CDM2BZ32-200TZ1-Q-M9BWV200単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥21,400
¥19,260
¥21,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130930CDM2BZ32-200TFZ1-M9BWV200単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥20,740
¥18,666
¥20,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39131009CDM2BZ32TN-25SZ1-V-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
39131167CDM2BZ32TN-25TZ1-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
39131271CDM2BZ32TN-25TZ1-Q-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39131298CDM2BZ32TN-25TFZ1-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
39131535CDM2BZ32TN-50SFZ1-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39131587CDM2BZ32TN-50TZ1-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39131736CDM2BZ32TN-50TZ1-Q-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39131788CDM2BZ32TN-50TFZ1-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39131919CDM2BZ32TN-75SZ1-W-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥16,340
¥14,706
¥16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39131955CDM2BZ32TN-75SZ1-Q-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39131998CDM2BZ32TN-75SFZ1-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
39132287CDM2BZ32TN-75TZ1-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
39132330CDM2BZ32TN-75TZ1-V-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥16,120
¥14,508
¥15,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする