エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 揺動受け金具なし リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1260件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39141911 CDM2FZ20-25SZ1-A90 25 単動押込み 0.18 D-A90 Rc
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39141947 CDM2FZ20-25SZ1-V-A90 25 単動押込み 0.18 D-A90 Rc
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39142121 CDM2FZ20-25TZ1-A90 25 単動引込み 0.23 D-A90 Rc
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39143225 CDM2FZ20-25TFZ1-A90 25 単動引込み 0.23 D-A90 Rc
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39144546 CDM2FZ20-50SZ1-V-A90 50 単動押込み 0.18 D-A90 Rc
10,180
9,162
10,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39144580 CDM2FZ20-50SZ1-W-A90 50 単動押込み 0.18 D-A90 Rc
10,400
9,360
10,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39144738 CDM2FZ20-50TZ1-A90 50 単動引込み 0.23 D-A90 Rc
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39145325 CDM2FZ20-50TFZ1-A90 50 単動引込み 0.23 D-A90 Rc
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39145411 CDM2FZ20-75SZ1-V-A90 75 単動押込み 0.18 D-A90 Rc
11,110
9,999
10,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39145447 CDM2FZ20-75SZ1-W-A90 75 単動押込み 0.18 D-A90 Rc
11,330
10,197
11,217 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39145535 CDM2FZ20-75SFZ1-A90 75 単動押込み 0.18 D-A90 Rc
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39146357 CDM2FZ20-75TFZ1-A90 75 単動引込み 0.23 D-A90 Rc
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39146436 CDM2FZ20-100SZ1-V-A90 100 単動押込み 0.18 D-A90 Rc
12,050
10,845
11,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39146777 CDM2FZ20-100TZ1-Q-A90 100 単動引込み 0.23 D-A90 Rc
12,050
10,845
11,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39146951 CDM2FZ20-125SZ1-W-A90 125 単動押込み 0.18 D-A90 Rc
13,200
11,880
13,068 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39146987 CDM2FZ20-125SZ1-Q-A90 125 単動押込み 0.18 D-A90 Rc
12,980
11,682
12,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39147145 CDM2FZ20-125TZ1-W-A90 125 単動引込み 0.23 D-A90 Rc
13,200
11,880
13,068 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39147188 CDM2FZ20-125TZ1-Q-A90 125 単動引込み 0.23 D-A90 Rc
12,980
11,682
12,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39147669 CDM2FZ20-150SZ1-V-A90 150 単動押込み 0.18 D-A90 Rc
13,920
12,528
13,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39148335 CDM2FZ20-150SFZ1-A90 150 単動押込み 0.18 D-A90 Rc
13,310
11,979
13,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39148509 CDM2FZ20-150TFZ1-A90 150 単動引込み 0.23 D-A90 Rc
13,310
11,979
13,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39148728 CDM2FZ20TN-25SZ1-Q-A90 25 単動押込み 0.18 D-A90 NPT
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39149349 CDM2FZ20TN-50SZ1-V-A90 50 単動押込み 0.18 D-A90 NPT
10,180
9,162
10,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39149446 CDM2FZ20TN-50SFZ1-A90 50 単動押込み 0.18 D-A90 NPT
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39149760 CDM2FZ20TN-75SZ1-A90 75 単動押込み 0.18 D-A90 NPT
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39149796 CDM2FZ20TN-75SZ1-V-A90 75 単動押込み 0.18 D-A90 NPT
11,110
9,999
10,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39149875 CDM2FZ20TN-75SZ1-Q-A90 75 単動押込み 0.18 D-A90 NPT
11,110
9,999
10,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39149918 CDM2FZ20TN-75SFZ1-A90 75 単動押込み 0.18 D-A90 NPT
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39149961 CDM2FZ20TN-75TZ1-A90 75 単動引込み 0.23 D-A90 NPT
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39150049 CDM2FZ20TN-75TZ1-W-A90 75 単動引込み 0.23 D-A90 NPT
11,330
10,197
11,217 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39150225 CDM2FZ20TN-100SZ1-W-A90 100 単動押込み 0.18 D-A90 NPT
12,270
11,043
12,147 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39150618 CDM2FZ20TN-100TZ1-W-A90 100 単動引込み 0.23 D-A90 NPT
12,270
11,043
12,147 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39150697 CDM2FZ20TN-100TFZ1-A90 100 単動引込み 0.23 D-A90 NPT
11,440
10,296
11,326 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39151275 CDM2FZ20TN-125SZ1-Q-A90 125 単動押込み 0.18 D-A90 NPT
12,980
11,682
12,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39151467 CDM2FZ20TN-125TZ1-W-A90 125 単動引込み 0.23 D-A90 NPT
13,200
11,880
13,068 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39151957 CDM2FZ20TN-150SFZ1-A90 150 単動押込み 0.18 D-A90 NPT
13,310
11,979
13,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39152630 CDM2FZ20TF-25SZ1-Q-A90 25 単動押込み 0.18 D-A90 G
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39152797 CDM2FZ20TF-25TZ1-V-A90 25 単動引込み 0.23 D-A90 G
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39153120 CDM2FZ20TF-50SZ1-W-A90 50 単動押込み 0.18 D-A90 G
10,400
9,360
10,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39153208 CDM2FZ20TF-50SFZ1-A90 50 単動押込み 0.18 D-A90 G
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39153646 CDM2FZ20TF-50TZ1-W-A90 50 単動引込み 0.23 D-A90 G
10,400
9,360
10,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39154021 CDM2FZ20TF-50TFZ1-A90 50 単動引込み 0.23 D-A90 G
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39154066 CDM2FZ20TF-75SZ1-A90 75 単動押込み 0.18 D-A90 G
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39154179 CDM2FZ20TF-75SZ1-Q-A90 75 単動押込み 0.18 D-A90 G
11,110
9,999
10,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39155055 CDM2FZ20TF-100SZ1-V-A90 100 単動押込み 0.18 D-A90 G
12,050
10,845
11,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39155141 CDM2FZ20TF-100SZ1-Q-A90 100 単動押込み 0.18 D-A90 G
12,050
10,845
11,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39155229 CDM2FZ20TF-100TZ1-A90 100 単動引込み 0.23 D-A90 G
11,440
10,296
11,326 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39155466 CDM2FZ20TF-125SZ1-A90 125 単動押込み 0.18 D-A90 G
12,380
11,142
12,256 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39155667 CDM2FZ20TF-125SZ1-Q-A90 125 単動押込み 0.18 D-A90 G
12,980
11,682
12,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
39155850 CDM2FZ20TF-125TZ1-W-A90 125 単動引込み 0.23 D-A90 G
13,200
11,880
13,068 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする