リーブル
PEVAアームカバー ブルー
汚れや水濡れから袖部分をしっかりガード。
耐久性に優れ、軽くて柔らかいPEVA製。
手首部分はズレにくい二重ゴムを使用。
用途
食品加工に、水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。
厚さ(mm)
0.075
色
ブルー
サイズ
フリー
幅(cm)
15
全長(cm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023746
No.2692
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください