インテリアスタンド

インテリアスタンド 東京メタル

40Wのミニランプが付属のインテリアスタンドです。乳白色のガラスセードとメタル台座がモダンな印象です。全高33cm、AC電源で中間スイッチ付き。

その他中間スイッチ、ビニールコード1.6m 材質ガラス・鉄 寸法(mm)セード径110×全高330 質量(kg)0.85 電源(V)AC100 消費電力(W)40 口金E17 ランプ40W電球付属 色(本体)乳白色 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19024279 AM-131
6,960
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする