東京メタル 東京メタルの 照明 東京メタルの 卓上ライト 東京メタルの スタンドライト インテリアスタンド インテリアスタンド 注文コード 19024200 注文コード 19024200 お部屋の印象を変えるインテリアスタンドです。乳白色のセードが柔らかな光を放ちます。 材質乳白色ガラス 寸法(mm)セード径240×全高180 質量(kg)0.8 消費電力(W)15 スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)2.1 使用電圧(V)AC100 電球EFD15蛍光灯電球E26 60W相当 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HC-P011Z 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19024200 HC-P011Z ¥6,600 ¥5,598 ¥5,598 ¥6,158 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y) CRECOTE 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ シリコンライト サッカーボール ホワイト A032(W) CRECOTE 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) CRECOTE 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W) CRECOTE 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 オーム電機 税込¥8,688 ¥7,898 LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥1,978 ¥1,798 フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥2,198 ¥1,998 E26クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥2,968 ¥2,698 E26フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥3,628 ¥3,298 クリップライト E17 オーム電機 税込¥1,538 ¥1,398 アームライト クランプタイプ オーム電機 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ クリップライト オーム電機 税込¥2,088 ¥1,898 LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ LEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応 サンワダイレクト 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ LEDライト クランプ固定式 4段階調光調色 サンワダイレクト 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機 税込¥18,678~ ¥16,980~ 14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 14W×1灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 14W×2灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ LEDマルチ電球60型 昼白色 ムサシ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明卓上ライトスタンドライト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります スタンドライト クランプライト クリップライト シェアする マイページ 最近見た商品