東京メタル
シャンデリア
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質
鉄、ガラス、水晶K5
寸法(mm)
全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)
質量(kg)
4.6
取付
引き掛けシーリング式
スイッチ
壁スイッチ式
使用電圧(V)
AC100
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024577
8078/5P-CRZ
シャンデリア40WE17電球×5灯
クローム
¥
52,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
19024595
8078/5P-CRZLE
LEDシャンデリア40WE17電球×5灯
クローム
¥
59,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
19024611
8078/5P-GDZLE
LEDシャンデリア40WE17電球×5灯
ゴールド
¥
63,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください