東京メタル
LED電球(調光可)
調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
カバー
樹脂乳白色
寸法(mm)
D55×H102
質量(g)
85
消費電力(W)
8.1
定格電圧(V)
AC100
明るさ(W)
60相当
口金
E26
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
配光角度(°)
180
光色
昼白色(5000K)
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023929
LDA8NDK60W-TM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください