東京メタル
LED電球
60W相当の明るさで消費電力は7.3Wと省エネ超寿命のLEDランプです。
カバー
樹脂乳白色
寸法(mm)
D52×H98
質量(g)
50
消費電力(W)
7.3
定格電圧(V)
AC100
明るさ(W)
60相当
口金
E26
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
配光角度(°)
220
光色
昼白色(5000K)
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023877
LDA8NK60W-T2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください