曜日別特売

フィラメント型LEDランプ 調光タイプ

フィラメント型LEDランプ 調光タイプ - 東京メタルフィラメント型LEDランプ 調光タイプ - 東京メタルフィラメント型LEDランプ 調光タイプ - 東京メタル

一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。

その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用寸法(mm)Φ60×H106質量(g)33消費電力(W)7定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19023956LDA7LWGD60W-TM電球色(2700K)
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
19023965LDA7NWGD60W-TM昼白色(5000K)
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする