LIFEMAX
ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工
機能性素材「ポリジンドライポロ」シリーズ。
着用シーンを選ばないベーシックモデル。
機能
抗菌・防臭・UVカット・ドライ・吸水速乾
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
インディゴ
モクグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
GM
L
LL
M
S
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19020517
MS3120
インディゴ
3L
51
25
77
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020526
MS3120H
モクグレー
3L
51
25
77
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020535
MS3120
インディゴ
4L
54
26
80
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020551
MS3120H
モクグレー
4L
54
26
80
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020560
MS3120
インディゴ
5L
57
27
83
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020569
MS3120H
モクグレー
5L
57
27
83
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020578
MS3120
インディゴ
GM
36.5
18
62
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020587
MS3120H
モクグレー
GM
36.5
18
62
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020596
MS3120
インディゴ
L
46
23
71
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020605
MS3120H
モクグレー
L
46
23
71
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020621
MS3120
インディゴ
LL
48
24
74
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020630
MS3120H
モクグレー
LL
48
24
74
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020639
MS3120
インディゴ
M
44
22
68
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020648
MS3120H
モクグレー
M
44
22
68
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
19020657
MS3120
インディゴ
S
42
21
65
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
19020666
MS3120H
モクグレー
S
42
21
65
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください