モバイルプロジェクター ZenBeam
SNSコンテンツの閲覧に最適な自動ポートレートモード(縦長投影)搭載(ワイヤレスミラーリング中にのみ使用可能)
最大100インチの大画面投影に対応し、自動垂直台形補正機能と便利な三脚ソケットを搭載
最大30000時間の寿命を持つ300ルーメンのLEDの光源
WVGA(854x480)のネイティブ解像度とFHDコンテンツをサポート
HDMIやUSBポートなどの豊富な接続オプションに加え、Android、iOS、Windows10以上のデバイスでのワイヤレスミラーリングに対応
内蔵バッテリーで最大4時間の動画再生が可能
ASUS Sonic Masterテクノロジー搭載の5Wスピーカーによる迫力のあるクリアなサウンドでワンランク上の視聴体験を提供
仕様【スローレシオ】1.3:1
付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター、電源コード、USBWifiドングル、保証書
質量(kg)0.41
消費電力(W)使用時:36.5以下/スタンバイ時:0.5以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×39.5×107
対応自動台形補正
光源LED(寿命30000時間)
コントラスト比400:1
輝度最大300Lm
最大解像度854×480(WVGA)
保証期間購入日より2年間の日本国内保証
スピーカースピーカー内蔵(5W×1)
バッテリー容量(mAh)6000
画面サイズ30~100型
作動音(dB)30(通常時)
アスペクト比16:9
投影距離(m)0.76~2.54
投影方式0.2DLP
オーディオ出力3.5mmステレオミニジャック
入出力端子HDMI×1、接続機器への給電のみに対応するUBSポート(5V/1A)×1
最大表示色1670万
駆動時間(時間)最大4
内容量1台