エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:つき ポートねじの種類NPT 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
お気に入りに追加
1824件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38033585 CDM2B20TN-25Z1-M9NV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033601 CDM2B20TN-25Z1-M9NVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033610 CDM2B20TN-25Z1-M9PV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033619 CDM2B20TN-25Z1-M9PVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033628 CDM2B20TN-25Z1-M9BV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033637 CDM2B20TN-25Z1-M9BVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033646 CDM2B20TN-25Z1-M9NWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033655 CDM2B20TN-25Z1-M9NWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
8,860
7,974
8,771 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033671 CDM2B20TN-25Z1-M9PWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033680 CDM2B20TN-25Z1-M9PWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
8,860
7,974
8,771 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033689 CDM2B20TN-25Z1-M9BWV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033698 CDM2B20TN-25Z1-M9BWVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
8,860
7,974
8,771 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033707 CDM2B20TN-25Z1-A96V 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 2 ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033716 CDM2B20TN-25Z1-A96VS 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 1 ロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033725 CDM2B20TN-25Z1-A93V 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033741 CDM2B20TN-25Z1-A93VS 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
7,480
6,732
7,405 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033750 CDM2B20TN-25Z1-A90V 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033759 CDM2B20TN-25Z1-A90VS 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
6,820
6,138
6,752 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033768 CDM2B20TN-25Z1-V-M9NV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033777 CDM2B20TN-25Z1-V-M9NVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033786 CDM2B20TN-25Z1-V-M9PV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033795 CDM2B20TN-25Z1-V-M9PVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033811 CDM2B20TN-25Z1-V-M9BV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033820 CDM2B20TN-25Z1-V-M9BVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033829 CDM2B20TN-25Z1-V-M9NWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
13,310
11,979
13,177 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033838 CDM2B20TN-25Z1-V-M9NWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033847 CDM2B20TN-25Z1-V-M9PWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
13,310
11,979
13,177 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033856 CDM2B20TN-25Z1-V-M9PWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033865 CDM2B20TN-25Z1-V-M9BWV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
13,310
11,979
13,177 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033881 CDM2B20TN-25Z1-V-M9BWVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033890 CDM2B20TN-25Z1-V-A96V 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 2 ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033899 CDM2B20TN-25Z1-V-A96VS 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 1 ロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033908 CDM2B20TN-25Z1-V-A93V 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
10,560
9,504
10,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033917 CDM2B20TN-25Z1-V-A93VS 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033926 CDM2B20TN-25Z1-V-A90V 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033935 CDM2B20TN-25Z1-V-A90VS 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033951 CDM2B20TN-25Z1-W-M9NV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033960 CDM2B20TN-25Z1-W-M9NVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033969 CDM2B20TN-25Z1-W-M9PV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033978 CDM2B20TN-25Z1-W-M9PVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033987 CDM2B20TN-25Z1-W-M9BV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38033996 CDM2B20TN-25Z1-W-M9BVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38034005 CDM2B20TN-25Z1-W-M9NWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
13,530
12,177
13,395 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38034021 CDM2B20TN-25Z1-W-M9NWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38034030 CDM2B20TN-25Z1-W-M9PWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
13,530
12,177
13,395 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38034039 CDM2B20TN-25Z1-W-M9PWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38034048 CDM2B20TN-25Z1-W-M9BWV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
13,530
12,177
13,395 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38034057 CDM2B20TN-25Z1-W-M9BWVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38034066 CDM2B20TN-25Z1-W-A96V 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 2 ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
38034075 CDM2B20TN-25Z1-W-A96VS 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 1 ロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする