エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2C20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2C20TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:つき ポートねじの種類NPT 取付支持金具1山クレビス形 オートスイッチ有無あり 内容量1個
お気に入りに追加
3702件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37927666 CDM2C20TN-125Z1-W-M9NWV 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927675 CDM2C20TN-125Z1-W-M9NWVS 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927691 CDM2C20TN-125Z1-W-M9PWV 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927700 CDM2C20TN-125Z1-W-M9PWVS 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927709 CDM2C20TN-125Z1-W-M9BWV 125 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927718 CDM2C20TN-125Z1-W-M9BWVS 125 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927727 CDM2C20TN-125Z1-W-A96V 125 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 2 ロッド先端おねじ
12,600
11,340
12,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927736 CDM2C20TN-125Z1-W-A96VS 125 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 1 ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927745 CDM2C20TN-125Z1-W-A93V 125 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927761 CDM2C20TN-125Z1-W-A93VS 125 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927770 CDM2C20TN-125Z1-W-A90V 125 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927779 CDM2C20TN-125Z1-W-A90VS 125 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927788 CDM2C20TN-125Z1-Q-M9NV 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927797 CDM2C20TN-125Z1-Q-M9NVS 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927806 CDM2C20TN-125Z1-Q-M9PV 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927815 CDM2C20TN-125Z1-Q-M9PVS 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927831 CDM2C20TN-125Z1-Q-M9BV 125 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927840 CDM2C20TN-125Z1-Q-M9BVS 125 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927849 CDM2C20TN-125Z1-Q-M9NWV 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927858 CDM2C20TN-125Z1-Q-M9NWVS 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927867 CDM2C20TN-125Z1-Q-M9PWV 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927876 CDM2C20TN-125Z1-Q-M9PWVS 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927885 CDM2C20TN-125Z1-Q-M9BWV 125 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927901 CDM2C20TN-125Z1-Q-M9BWVS 125 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927910 CDM2C20TN-125Z1-Q-A96V 125 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 2 ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927919 CDM2C20TN-125Z1-Q-A96VS 125 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 1 ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927928 CDM2C20TN-125Z1-Q-A93V 125 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927937 CDM2C20TN-125Z1-Q-A93VS 125 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927946 CDM2C20TN-125Z1-Q-A90V 125 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927955 CDM2C20TN-125Z1-Q-A90VS 125 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927971 CDM2C20TN-125Z1-N-M9NV 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927980 CDM2C20TN-125Z1-N-M9NVS 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927989 CDM2C20TN-125Z1-N-M9PV 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37927998 CDM2C20TN-125Z1-N-M9PVS 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928007 CDM2C20TN-125Z1-N-M9BV 125 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928016 CDM2C20TN-125Z1-N-M9BVS 125 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928025 CDM2C20TN-125Z1-N-M9NWV 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928041 CDM2C20TN-125Z1-N-M9NWVS 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928050 CDM2C20TN-125Z1-N-M9PWV 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928059 CDM2C20TN-125Z1-N-M9PWVS 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928068 CDM2C20TN-125Z1-N-M9BWV 125 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928077 CDM2C20TN-125Z1-N-M9BWVS 125 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928086 CDM2C20TN-125Z1-N-A96V 125 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 2 ロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928095 CDM2C20TN-125Z1-N-A96VS 125 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 1 ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928111 CDM2C20TN-125Z1-N-A93V 125 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
12,320
11,088
12,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928120 CDM2C20TN-125Z1-N-A93VS 125 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928129 CDM2C20TN-125Z1-N-A90V 125 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928138 CDM2C20TN-125Z1-N-A90VS 125 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928147 CDM2C20TN-125Z1-NV-M9NV 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
15,350
13,815
15,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37928156 CDM2C20TN-125Z1-NV-M9NVS 125 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする