エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2D20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2D20TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:つき ポートねじの種類NPT 取付支持金具2山クレビス形 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
お気に入りに追加
2106件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37955070 CDM2D20TN-25Z1-M9NV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955079 CDM2D20TN-25Z1-M9NVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955088 CDM2D20TN-25Z1-M9PV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955097 CDM2D20TN-25Z1-M9PVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955106 CDM2D20TN-25Z1-M9BV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955115 CDM2D20TN-25Z1-M9BVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955131 CDM2D20TN-25Z1-M9NWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955140 CDM2D20TN-25Z1-M9NWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955149 CDM2D20TN-25Z1-M9PWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955158 CDM2D20TN-25Z1-M9PWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955167 CDM2D20TN-25Z1-M9BWV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955176 CDM2D20TN-25Z1-M9BWVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955185 CDM2D20TN-25Z1-A96V 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 2 ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955201 CDM2D20TN-25Z1-A96VS 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 1 ロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955210 CDM2D20TN-25Z1-A93V 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955219 CDM2D20TN-25Z1-A93VS 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955228 CDM2D20TN-25Z1-A90V 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955237 CDM2D20TN-25Z1-A90VS 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
7,320
6,588
7,247 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955246 CDM2D20TN-25Z1-V-M9NV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955255 CDM2D20TN-25Z1-V-M9NVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955271 CDM2D20TN-25Z1-V-M9PV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955280 CDM2D20TN-25Z1-V-M9PVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955289 CDM2D20TN-25Z1-V-M9BV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955298 CDM2D20TN-25Z1-V-M9BVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955307 CDM2D20TN-25Z1-V-M9NWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955316 CDM2D20TN-25Z1-V-M9NWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955325 CDM2D20TN-25Z1-V-M9PWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955341 CDM2D20TN-25Z1-V-M9PWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955350 CDM2D20TN-25Z1-V-M9BWV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955359 CDM2D20TN-25Z1-V-M9BWVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955368 CDM2D20TN-25Z1-V-A96V 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 2 ロッド先端おねじ
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955377 CDM2D20TN-25Z1-V-A96VS 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 1 ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955386 CDM2D20TN-25Z1-V-A93V 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955395 CDM2D20TN-25Z1-V-A93VS 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955411 CDM2D20TN-25Z1-V-A90V 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955420 CDM2D20TN-25Z1-V-A90VS 25 オートスイッチ:DC24,12, AC100以下 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955429 CDM2D20TN-25Z1-W-M9NV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955438 CDM2D20TN-25Z1-W-M9NVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955447 CDM2D20TN-25Z1-W-M9PV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955456 CDM2D20TN-25Z1-W-M9PVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955465 CDM2D20TN-25Z1-W-M9BV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955481 CDM2D20TN-25Z1-W-M9BVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955490 CDM2D20TN-25Z1-W-M9NWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 2 ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955499 CDM2D20TN-25Z1-W-M9NWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(NPN) 1 ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955508 CDM2D20TN-25Z1-W-M9PWV 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 2 ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955517 CDM2D20TN-25Z1-W-M9PWVS 25 オートスイッチ:DC24,5,12 オートスイッチ:3線(PNP) 1 ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955526 CDM2D20TN-25Z1-W-M9BWV 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 2 ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955535 CDM2D20TN-25Z1-W-M9BWVS 25 オートスイッチ:DC24,12 オートスイッチ:2線 1 ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955551 CDM2D20TN-25Z1-W-A96V 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 2 ロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
37955560 CDM2D20TN-25Z1-W-A96VS 25 オートスイッチ:DC5 オートスイッチ:3線(NPN相当) 1 ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする