曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2U20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2U20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2U20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2U20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2U20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:つき
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ロッド側トラニオン形
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4163種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ個数
配線(出力)
4163種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37999538CDM2U20TF-25Z1-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999547CDM2U20TF-25Z1-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999556CDM2U20TF-25Z1-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999565CDM2U20TF-25Z1-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999581CDM2U20TF-25Z1-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999590CDM2U20TF-25Z1-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999599CDM2U20TF-25Z1-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999608CDM2U20TF-25Z1-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999617CDM2U20TF-25Z1-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999626CDM2U20TF-25Z1-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999635CDM2U20TF-25Z1-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999651CDM2U20TF-25Z1-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999660CDM2U20TF-25Z1-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999669CDM2U20TF-25Z1-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
¥9,130
¥8,217
¥9,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999678CDM2U20TF-25Z1-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999687CDM2U20TF-25Z1-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,020
¥8,118
¥8,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999696CDM2U20TF-25Z1-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999705CDM2U20TF-25Z1-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥8,360
¥7,524
¥8,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999721CDM2U20TF-25Z1-V-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999730CDM2U20TF-25Z1-V-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999739CDM2U20TF-25Z1-V-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999748CDM2U20TF-25Z1-V-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999757CDM2U20TF-25Z1-V-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999766CDM2U20TF-25Z1-V-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999775CDM2U20TF-25Z1-V-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999791CDM2U20TF-25Z1-V-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999800CDM2U20TF-25Z1-V-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999809CDM2U20TF-25Z1-V-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999818CDM2U20TF-25Z1-V-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999827CDM2U20TF-25Z1-V-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999836CDM2U20TF-25Z1-V-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999845CDM2U20TF-25Z1-V-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999861CDM2U20TF-25Z1-V-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999870CDM2U20TF-25Z1-V-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,630
¥8,667
¥9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999879CDM2U20TF-25Z1-V-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥10,780
¥9,702
¥10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999888CDM2U20TF-25Z1-V-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥8,970
¥8,073
¥8,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999897CDM2U20TF-25Z1-W-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999906CDM2U20TF-25Z1-W-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999915CDM2U20TF-25Z1-W-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999931CDM2U20TF-25Z1-W-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999940CDM2U20TF-25Z1-W-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999949CDM2U20TF-25Z1-W-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999958CDM2U20TF-25Z1-W-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999967CDM2U20TF-25Z1-W-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999976CDM2U20TF-25Z1-W-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
37999985CDM2U20TF-25Z1-W-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38000001CDM2U20TF-25Z1-W-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
38000010CDM2U20TF-25Z1-W-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38000019CDM2U20TF-25Z1-W-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
38000028CDM2U20TF-25Z1-W-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする