曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:つき
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカット基本形
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全665種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ個数
配線(出力)
665種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38546500CDM2BZ20TN-25Z1-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546509CDM2BZ20TN-25Z1-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546518CDM2BZ20TN-25Z1-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546527CDM2BZ20TN-25Z1-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546536CDM2BZ20TN-25Z1-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546545CDM2BZ20TN-25Z1-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546561CDM2BZ20TN-25Z1-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546570CDM2BZ20TN-25Z1-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥8,860
¥7,974
¥8,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546579CDM2BZ20TN-25Z1-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546588CDM2BZ20TN-25Z1-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥8,860
¥7,974
¥8,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546597CDM2BZ20TN-25Z1-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546606CDM2BZ20TN-25Z1-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥8,860
¥7,974
¥8,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546615CDM2BZ20TN-25Z1-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546631CDM2BZ20TN-25Z1-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546640CDM2BZ20TN-25Z1-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546649CDM2BZ20TN-25Z1-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥7,480
¥6,732
¥7,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546658CDM2BZ20TN-25Z1-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546667CDM2BZ20TN-25Z1-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥6,820
¥6,138
¥6,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546676CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546685CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥9,300
¥8,370
¥9,207(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546701CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546710CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥9,300
¥8,370
¥9,207(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546719CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546728CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,300
¥8,370
¥9,207(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546737CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546746CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546755CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546771CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546780CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546789CDM2BZ20TN-25Z1-V-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546798CDM2BZ20TN-25Z1-V-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
¥10,780
¥9,702
¥10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546807CDM2BZ20TN-25Z1-V-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
¥8,200
¥7,380
¥8,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546816CDM2BZ20TN-25Z1-V-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546825CDM2BZ20TN-25Z1-V-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546841CDM2BZ20TN-25Z1-V-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥9,240
¥8,316
¥9,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546850CDM2BZ20TN-25Z1-V-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,687
¥7,356(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546859CDM2BZ20TN-25Z1-W-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546868CDM2BZ20TN-25Z1-W-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥9,520
¥8,568
¥9,425(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546877CDM2BZ20TN-25Z1-W-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546886CDM2BZ20TN-25Z1-W-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥9,520
¥8,568
¥9,425(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546895CDM2BZ20TN-25Z1-W-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546911CDM2BZ20TN-25Z1-W-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,520
¥8,568
¥9,425(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546920CDM2BZ20TN-25Z1-W-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546929CDM2BZ20TN-25Z1-W-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546938CDM2BZ20TN-25Z1-W-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546947CDM2BZ20TN-25Z1-W-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546956CDM2BZ20TN-25Z1-W-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546965CDM2BZ20TN-25Z1-W-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546981CDM2BZ20TN-25Z1-W-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
38546990CDM2BZ20TN-25Z1-W-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする