曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:つき
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカットロッド側トラニオン形
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1321種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ個数
配線(出力)
1321種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38609421CDM2UZ20TF-25Z1-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609430CDM2UZ20TF-25Z1-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609439CDM2UZ20TF-25Z1-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609448CDM2UZ20TF-25Z1-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609457CDM2UZ20TF-25Z1-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609466CDM2UZ20TF-25Z1-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609475CDM2UZ20TF-25Z1-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609491CDM2UZ20TF-25Z1-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609500CDM2UZ20TF-25Z1-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609509CDM2UZ20TF-25Z1-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609518CDM2UZ20TF-25Z1-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609527CDM2UZ20TF-25Z1-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609536CDM2UZ20TF-25Z1-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609545CDM2UZ20TF-25Z1-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
¥9,130
¥8,217
¥9,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609561CDM2UZ20TF-25Z1-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609570CDM2UZ20TF-25Z1-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,020
¥8,118
¥8,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609579CDM2UZ20TF-25Z1-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609588CDM2UZ20TF-25Z1-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥8,360
¥7,524
¥8,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609597CDM2UZ20TF-25Z1-V-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609606CDM2UZ20TF-25Z1-V-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609615CDM2UZ20TF-25Z1-V-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609631CDM2UZ20TF-25Z1-V-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609640CDM2UZ20TF-25Z1-V-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609649CDM2UZ20TF-25Z1-V-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609658CDM2UZ20TF-25Z1-V-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609667CDM2UZ20TF-25Z1-V-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609676CDM2UZ20TF-25Z1-V-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609685CDM2UZ20TF-25Z1-V-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609701CDM2UZ20TF-25Z1-V-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609710CDM2UZ20TF-25Z1-V-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609719CDM2UZ20TF-25Z1-V-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609728CDM2UZ20TF-25Z1-V-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609737CDM2UZ20TF-25Z1-V-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609746CDM2UZ20TF-25Z1-V-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,630
¥8,667
¥9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609755CDM2UZ20TF-25Z1-V-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥10,780
¥9,702
¥10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609771CDM2UZ20TF-25Z1-V-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥8,970
¥8,073
¥8,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609780CDM2UZ20TF-25Z1-W-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609789CDM2UZ20TF-25Z1-W-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609798CDM2UZ20TF-25Z1-W-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609807CDM2UZ20TF-25Z1-W-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609816CDM2UZ20TF-25Z1-W-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609825CDM2UZ20TF-25Z1-W-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609841CDM2UZ20TF-25Z1-W-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609850CDM2UZ20TF-25Z1-W-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609859CDM2UZ20TF-25Z1-W-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609868CDM2UZ20TF-25Z1-W-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609877CDM2UZ20TF-25Z1-W-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609886CDM2UZ20TF-25Z1-W-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609895CDM2UZ20TF-25Z1-W-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
38609911CDM2UZ20TF-25Z1-W-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする