エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1879件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39871356 CDM2B20TF-25AZ1-M9NV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871365 CDM2B20TF-25AZ1-M9NVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,400
9,360
10,296 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871381 CDM2B20TF-25AZ1-M9PV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871390 CDM2B20TF-25AZ1-M9PVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,400
9,360
10,296 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871399 CDM2B20TF-25AZ1-M9BV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871408 CDM2B20TF-25AZ1-M9BVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,400
9,360
10,296 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871417 CDM2B20TF-25AZ1-M9NWV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871426 CDM2B20TF-25AZ1-M9NWVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,560
9,504
10,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871435 CDM2B20TF-25AZ1-M9PWV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871451 CDM2B20TF-25AZ1-M9PWVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,560
9,504
10,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871460 CDM2B20TF-25AZ1-M9BWV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871469 CDM2B20TF-25AZ1-M9BWVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,560
9,504
10,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871478 CDM2B20TF-25AZ1-A96V 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871487 CDM2B20TF-25AZ1-A96VS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,300
8,370
9,207 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871496 CDM2B20TF-25AZ1-A93V 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871505 CDM2B20TF-25AZ1-A93VS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871521 CDM2B20TF-25AZ1-A90V 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,340
9,306
10,237 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871530 CDM2B20TF-25AZ1-A90VS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,530
7,677
8,445 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871539 CDM2B20TF-25AZ1-V-M9NV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,690
13,221
14,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871548 CDM2B20TF-25AZ1-V-M9NVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,000
9,900
10,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871557 CDM2B20TF-25AZ1-V-M9PV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,690
13,221
14,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871566 CDM2B20TF-25AZ1-V-M9PVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,000
9,900
10,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871575 CDM2B20TF-25AZ1-V-M9BV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,690
13,221
14,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871591 CDM2B20TF-25AZ1-V-M9BVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,000
9,900
10,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871600 CDM2B20TF-25AZ1-V-M9NWV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,020
13,518
14,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871609 CDM2B20TF-25AZ1-V-M9NWVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871618 CDM2B20TF-25AZ1-V-M9PWV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,020
13,518
14,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871627 CDM2B20TF-25AZ1-V-M9PWVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871636 CDM2B20TF-25AZ1-V-M9BWV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,020
13,518
14,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871645 CDM2B20TF-25AZ1-V-M9BWVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871661 CDM2B20TF-25AZ1-V-A96V 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,490
11,241
12,365 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871670 CDM2B20TF-25AZ1-V-A96VS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871679 CDM2B20TF-25AZ1-V-A93V 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,270
11,043
12,147 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871688 CDM2B20TF-25AZ1-V-A93VS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871697 CDM2B20TF-25AZ1-V-A90V 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,950
9,855
10,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871706 CDM2B20TF-25AZ1-V-A90VS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,130
8,217
9,039 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871715 CDM2B20TF-25AZ1-W-M9NV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871731 CDM2B20TF-25AZ1-W-M9NVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871740 CDM2B20TF-25AZ1-W-M9PV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871749 CDM2B20TF-25AZ1-W-M9PVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871758 CDM2B20TF-25AZ1-W-M9BV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871767 CDM2B20TF-25AZ1-W-M9BVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871776 CDM2B20TF-25AZ1-W-M9NWV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,240
13,716
15,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871785 CDM2B20TF-25AZ1-W-M9NWVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871801 CDM2B20TF-25AZ1-W-M9PWV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,240
13,716
15,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871810 CDM2B20TF-25AZ1-W-M9PWVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871819 CDM2B20TF-25AZ1-W-M9BWV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,240
13,716
15,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871828 CDM2B20TF-25AZ1-W-M9BWVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871837 CDM2B20TF-25AZ1-W-A96V 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39871846 CDM2B20TF-25AZ1-W-A96VS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,120
9,108
10,019 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする