曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1979種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
1979種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39916497CDM2F20TF-25AZ1-W-A90V25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916506CDM2F20TF-25AZ1-W-A90VS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥9,850
¥8,865
¥9,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916515CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9NV25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916531CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9NVS25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916540CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9PV25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916549CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9PVS25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916558CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9BV25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916567CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9BVS25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916576CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9NWV25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916585CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9NWVS25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916601CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9PWV25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916610CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9PWVS25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916619CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9BWV25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916628CDM2F20TF-25AZ1-Q-M9BWVS25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916637CDM2F20TF-25AZ1-Q-A96V25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916646CDM2F20TF-25AZ1-Q-A96VS25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916655CDM2F20TF-25AZ1-Q-A93V25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916671CDM2F20TF-25AZ1-Q-A93VS25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916680CDM2F20TF-25AZ1-Q-A90V25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916689CDM2F20TF-25AZ1-Q-A90VS25つきロッド先端おねじロッドエンドあり
¥9,630
¥8,667
¥9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916698CDM2F20TF-25AFZ1-M9NV25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916707CDM2F20TF-25AFZ1-M9NVS25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916716CDM2F20TF-25AFZ1-M9PV25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916725CDM2F20TF-25AFZ1-M9PVS25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916741CDM2F20TF-25AFZ1-M9BV25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916750CDM2F20TF-25AFZ1-M9BVS25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916759CDM2F20TF-25AFZ1-M9NWV25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916768CDM2F20TF-25AFZ1-M9NWVS25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916777CDM2F20TF-25AFZ1-M9PWV25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916786CDM2F20TF-25AFZ1-M9PWVS25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916795CDM2F20TF-25AFZ1-M9BWV25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916811CDM2F20TF-25AFZ1-M9BWVS25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916820CDM2F20TF-25AFZ1-A96V25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916829CDM2F20TF-25AFZ1-A96VS25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥9,790
¥8,811
¥9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916838CDM2F20TF-25AFZ1-A93V25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916847CDM2F20TF-25AFZ1-A93VS25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916856CDM2F20TF-25AFZ1-A90V25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916865CDM2F20TF-25AFZ1-A90VS25つきロッド先端めねじ金具なしあり
¥9,020
¥8,118
¥8,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916881CDM2F20TF-50AZ1-M9NV50つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916890CDM2F20TF-50AZ1-M9NVS50つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916899CDM2F20TF-50AZ1-M9PV50つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916908CDM2F20TF-50AZ1-M9PVS50つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916917CDM2F20TF-50AZ1-M9BV50つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916926CDM2F20TF-50AZ1-M9BVS50つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916935CDM2F20TF-50AZ1-M9NWV50つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916951CDM2F20TF-50AZ1-M9NWVS50つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916960CDM2F20TF-75AZ1-M9NV75つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916969CDM2F20TF-75AZ1-M9NVS75つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916978CDM2F20TF-75AZ1-M9PV75つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
39916987CDM2F20TF-75AZ1-M9PVS75つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする