エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具1山クレビス形 内容量1個
お気に入りに追加
3788件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39760921 CDM2C20TN-125AZ1-W-M9NWV 125 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,830
15,147
16,662 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39760930 CDM2C20TN-125AZ1-W-M9NWVS 125 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,980
11,682
12,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39760939 CDM2C20TN-125AZ1-W-M9PWV 125 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,830
15,147
16,662 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39760948 CDM2C20TN-125AZ1-W-M9PWVS 125 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,980
11,682
12,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39760957 CDM2C20TN-125AZ1-W-M9BWV 125 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,830
15,147
16,662 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39760966 CDM2C20TN-125AZ1-W-M9BWVS 125 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,980
11,682
12,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39760975 CDM2C20TN-125AZ1-W-A96V 125 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,300
12,870
14,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39760991 CDM2C20TN-125AZ1-W-A96VS 125 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761000 CDM2C20TN-125AZ1-W-A93V 125 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761009 CDM2C20TN-125AZ1-W-A93VS 125 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,610
10,449
11,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761018 CDM2C20TN-125AZ1-W-A90V 125 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761027 CDM2C20TN-125AZ1-W-A90VS 125 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,950
9,855
10,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761036 CDM2C20TN-125AZ1-Q-M9NV 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761045 CDM2C20TN-125AZ1-Q-M9NVS 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,600
11,340
12,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761061 CDM2C20TN-125AZ1-Q-M9PV 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761070 CDM2C20TN-125AZ1-Q-M9PVS 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,600
11,340
12,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761079 CDM2C20TN-125AZ1-Q-M9BV 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761088 CDM2C20TN-125AZ1-Q-M9BVS 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,600
11,340
12,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761097 CDM2C20TN-125AZ1-Q-M9NWV 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
16,610
14,949
16,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761106 CDM2C20TN-125AZ1-Q-M9NWVS 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761115 CDM2C20TN-125AZ1-Q-M9PWV 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
16,610
14,949
16,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761131 CDM2C20TN-125AZ1-Q-M9PWVS 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761140 CDM2C20TN-125AZ1-Q-M9BWV 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
16,610
14,949
16,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761149 CDM2C20TN-125AZ1-Q-M9BWVS 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761158 CDM2C20TN-125AZ1-Q-A96V 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761167 CDM2C20TN-125AZ1-Q-A96VS 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761176 CDM2C20TN-125AZ1-Q-A93V 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,860
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761185 CDM2C20TN-125AZ1-Q-A93VS 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761201 CDM2C20TN-125AZ1-Q-A90V 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761210 CDM2C20TN-125AZ1-Q-A90VS 125 つき ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
10,730
9,657
10,623 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761219 CDM2C20TN-125AZ1-N-M9NV 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
16,450
14,805
16,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761228 CDM2C20TN-125AZ1-N-M9NVS 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761237 CDM2C20TN-125AZ1-N-M9PV 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
16,450
14,805
16,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761246 CDM2C20TN-125AZ1-N-M9PVS 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761255 CDM2C20TN-125AZ1-N-M9BV 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
16,450
14,805
16,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761271 CDM2C20TN-125AZ1-N-M9BVS 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761280 CDM2C20TN-125AZ1-N-M9NWV 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761289 CDM2C20TN-125AZ1-N-M9NWVS 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,930
11,637
12,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761298 CDM2C20TN-125AZ1-N-M9PWV 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761307 CDM2C20TN-125AZ1-N-M9PWVS 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,930
11,637
12,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761316 CDM2C20TN-125AZ1-N-M9BWV 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761325 CDM2C20TN-125AZ1-N-M9BWVS 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,930
11,637
12,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761341 CDM2C20TN-125AZ1-N-A96V 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
14,250
12,825
14,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761350 CDM2C20TN-125AZ1-N-A96VS 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761359 CDM2C20TN-125AZ1-N-A93V 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761368 CDM2C20TN-125AZ1-N-A93VS 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
11,550
10,395
11,435 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761377 CDM2C20TN-125AZ1-N-A90V 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761386 CDM2C20TN-125AZ1-N-A90VS 125 つき ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761395 CDM2C20TN-125AZ1-NV-M9NV 125 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
17,050
15,345
16,880 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39761411 CDM2C20TN-125AZ1-NV-M9NVS 125 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
13,370
12,033
13,236 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする