エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具1山クレビス形 内容量1個
お気に入りに追加
3534件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39767817 CDM2C20TF-25AZ1-M9NV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767826 CDM2C20TF-25AZ1-M9NVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767835 CDM2C20TF-25AZ1-M9PV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767851 CDM2C20TF-25AZ1-M9PVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767860 CDM2C20TF-25AZ1-M9BV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767869 CDM2C20TF-25AZ1-M9BVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767878 CDM2C20TF-25AZ1-M9NWV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767887 CDM2C20TF-25AZ1-M9NWVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767896 CDM2C20TF-25AZ1-M9PWV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767905 CDM2C20TF-25AZ1-M9PWVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767921 CDM2C20TF-25AZ1-M9BWV 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767930 CDM2C20TF-25AZ1-M9BWVS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767939 CDM2C20TF-25AZ1-A96V 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767948 CDM2C20TF-25AZ1-A96VS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767957 CDM2C20TF-25AZ1-A93V 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767966 CDM2C20TF-25AZ1-A93VS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,680
8,712
9,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767975 CDM2C20TF-25AZ1-A90V 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,840
9,756
10,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39767991 CDM2C20TF-25AZ1-A90VS 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,020
8,118
8,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768000 CDM2C20TF-25AZ1-V-M9NV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768009 CDM2C20TF-25AZ1-V-M9NVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768018 CDM2C20TF-25AZ1-V-M9PV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768027 CDM2C20TF-25AZ1-V-M9PVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768036 CDM2C20TF-25AZ1-V-M9BV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768045 CDM2C20TF-25AZ1-V-M9BVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768061 CDM2C20TF-25AZ1-V-M9NWV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,510
13,959
15,355 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768070 CDM2C20TF-25AZ1-V-M9NWVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768079 CDM2C20TF-25AZ1-V-M9PWV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,510
13,959
15,355 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768088 CDM2C20TF-25AZ1-V-M9PWVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768097 CDM2C20TF-25AZ1-V-M9BWV 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,510
13,959
15,355 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768106 CDM2C20TF-25AZ1-V-M9BWVS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768115 CDM2C20TF-25AZ1-V-A96V 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,980
11,682
12,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768131 CDM2C20TF-25AZ1-V-A96VS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,400
9,360
10,296 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768140 CDM2C20TF-25AZ1-V-A93V 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768149 CDM2C20TF-25AZ1-V-A93VS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,290
9,261
10,187 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768158 CDM2C20TF-25AZ1-V-A90V 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768167 CDM2C20TF-25AZ1-V-A90VS 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,630
8,667
9,534 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768176 CDM2C20TF-25AZ1-W-M9NV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768185 CDM2C20TF-25AZ1-W-M9NVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768201 CDM2C20TF-25AZ1-W-M9PV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768210 CDM2C20TF-25AZ1-W-M9PVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768219 CDM2C20TF-25AZ1-W-M9BV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768228 CDM2C20TF-25AZ1-W-M9BVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768237 CDM2C20TF-25AZ1-W-M9NWV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768246 CDM2C20TF-25AZ1-W-M9NWVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768255 CDM2C20TF-25AZ1-W-M9PWV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768271 CDM2C20TF-25AZ1-W-M9PWVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768280 CDM2C20TF-25AZ1-W-M9BWV 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768289 CDM2C20TF-25AZ1-W-M9BWVS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768298 CDM2C20TF-25AZ1-W-A96V 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39768307 CDM2C20TF-25AZ1-W-A96VS 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,620
9,558
10,514 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする