曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ロッド側トラニオン形
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4363種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
4363種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39817237CDM2U20TN-25AZ1-M9NV25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817246CDM2U20TN-25AZ1-M9NVS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817255CDM2U20TN-25AZ1-M9PV25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817271CDM2U20TN-25AZ1-M9PVS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817280CDM2U20TN-25AZ1-M9BV25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817289CDM2U20TN-25AZ1-M9BVS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817298CDM2U20TN-25AZ1-M9NWV25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817307CDM2U20TN-25AZ1-M9NWVS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817316CDM2U20TN-25AZ1-M9PWV25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817325CDM2U20TN-25AZ1-M9PWVS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817341CDM2U20TN-25AZ1-M9BWV25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817350CDM2U20TN-25AZ1-M9BWVS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817359CDM2U20TN-25AZ1-A96V25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817368CDM2U20TN-25AZ1-A96VS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817377CDM2U20TN-25AZ1-A93V25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817386CDM2U20TN-25AZ1-A93VS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817395CDM2U20TN-25AZ1-A90V25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817411CDM2U20TN-25AZ1-A90VS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥10,070
¥9,063
¥9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817420CDM2U20TN-25AZ1-V-M9NV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817429CDM2U20TN-25AZ1-V-M9NVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817438CDM2U20TN-25AZ1-V-M9PV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817447CDM2U20TN-25AZ1-V-M9PVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817456CDM2U20TN-25AZ1-V-M9BV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817465CDM2U20TN-25AZ1-V-M9BVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817481CDM2U20TN-25AZ1-V-M9NWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,560
¥14,904
¥16,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817490CDM2U20TN-25AZ1-V-M9NWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817499CDM2U20TN-25AZ1-V-M9PWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,560
¥14,904
¥16,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817508CDM2U20TN-25AZ1-V-M9PWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817517CDM2U20TN-25AZ1-V-M9BWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,560
¥14,904
¥16,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817526CDM2U20TN-25AZ1-V-M9BWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817535CDM2U20TN-25AZ1-V-A96V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817551CDM2U20TN-25AZ1-V-A96VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817560CDM2U20TN-25AZ1-V-A93V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817569CDM2U20TN-25AZ1-V-A93VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817578CDM2U20TN-25AZ1-V-A90V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥12,490
¥11,241
¥12,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817587CDM2U20TN-25AZ1-V-A90VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817596CDM2U20TN-25AZ1-W-M9NV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817605CDM2U20TN-25AZ1-W-M9NVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817621CDM2U20TN-25AZ1-W-M9PV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817630CDM2U20TN-25AZ1-W-M9PVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817639CDM2U20TN-25AZ1-W-M9BV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817648CDM2U20TN-25AZ1-W-M9BVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817657CDM2U20TN-25AZ1-W-M9NWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817666CDM2U20TN-25AZ1-W-M9NWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817675CDM2U20TN-25AZ1-W-M9PWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817691CDM2U20TN-25AZ1-W-M9PWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817700CDM2U20TN-25AZ1-W-M9BWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817709CDM2U20TN-25AZ1-W-M9BWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817718CDM2U20TN-25AZ1-W-A96V25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
39817727CDM2U20TN-25AZ1-W-A96VS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする