曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2U20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
つき
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ロッド側トラニオン形
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4163種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ個数
配線(出力)
4163種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39832786CDM2U20TF-25AZ1-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832795CDM2U20TF-25AZ1-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832811CDM2U20TF-25AZ1-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832820CDM2U20TF-25AZ1-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832829CDM2U20TF-25AZ1-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832838CDM2U20TF-25AZ1-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832847CDM2U20TF-25AZ1-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832856CDM2U20TF-25AZ1-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832865CDM2U20TF-25AZ1-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832881CDM2U20TF-25AZ1-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832890CDM2U20TF-25AZ1-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832899CDM2U20TF-25AZ1-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832908CDM2U20TF-25AZ1-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832917CDM2U20TF-25AZ1-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832926CDM2U20TF-25AZ1-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832935CDM2U20TF-25AZ1-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832951CDM2U20TF-25AZ1-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832960CDM2U20TF-25AZ1-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832969CDM2U20TF-25AZ1-V-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832978CDM2U20TF-25AZ1-V-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832987CDM2U20TF-25AZ1-V-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
39832996CDM2U20TF-25AZ1-V-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833005CDM2U20TF-25AZ1-V-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833021CDM2U20TF-25AZ1-V-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833030CDM2U20TF-25AZ1-V-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
16,560
14,904
16,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833039CDM2U20TF-25AZ1-V-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833048CDM2U20TF-25AZ1-V-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
16,560
14,904
16,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833057CDM2U20TF-25AZ1-V-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833066CDM2U20TF-25AZ1-V-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
16,560
14,904
16,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833075CDM2U20TF-25AZ1-V-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833091CDM2U20TF-25AZ1-V-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833100CDM2U20TF-25AZ1-V-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833109CDM2U20TF-25AZ1-V-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833118CDM2U20TF-25AZ1-V-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833127CDM2U20TF-25AZ1-V-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,490
11,241
12,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833136CDM2U20TF-25AZ1-V-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833145CDM2U20TF-25AZ1-W-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
16,450
14,805
16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833161CDM2U20TF-25AZ1-W-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833170CDM2U20TF-25AZ1-W-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
16,450
14,805
16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833179CDM2U20TF-25AZ1-W-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833188CDM2U20TF-25AZ1-W-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
16,450
14,805
16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833197CDM2U20TF-25AZ1-W-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833206CDM2U20TF-25AZ1-W-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833215CDM2U20TF-25AZ1-W-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
12,930
11,637
12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833231CDM2U20TF-25AZ1-W-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833240CDM2U20TF-25AZ1-W-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
12,930
11,637
12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833249CDM2U20TF-25AZ1-W-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833258CDM2U20TF-25AZ1-W-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
12,930
11,637
12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833267CDM2U20TF-25AZ1-W-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
39833276CDM2U20TF-25AZ1-W-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする