エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具クレビス一体基本形 内容量1個
お気に入りに追加
4527件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41758231 CDM2E20TF-25AZ1 25 あり ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
7,540
6,786
7,465 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758240 CDM2E20TF-25AZ1-V 25 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,140
7,326
8,059 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758249 CDM2E20TF-25AZ1-W 25 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
8,360
7,524
8,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758258 CDM2E20TF-25AZ1-Q 25 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
8,140
7,326
8,059 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758267 CDM2E20TF-25AZ1-N 25 あり ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,130
7,317
8,049 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758276 CDM2E20TF-25AZ1-NV 25 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
8,740
7,866
8,653 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758285 CDM2E20TF-25AZ1-NW 25 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
8,960
8,064
8,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758301 CDM2E20TF-25AZ1-NQ 25 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
8,740
7,866
8,653 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758310 CDM2E20TF-25AFZ1 25 あり ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
7,540
6,786
7,465 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758319 CDM2E20TF-25AFZ1-N 25 あり ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,130
7,317
8,049 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758328 CDM2E20TF-50AZ1 50 あり ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
7,810
7,029
7,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758337 CDM2E20TF-50AZ1-V 50 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,420
7,578
8,336 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758346 CDM2E20TF-50AZ1-W 50 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
8,640
7,776
8,554 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758355 CDM2E20TF-50AZ1-Q 50 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
8,420
7,578
8,336 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758371 CDM2E20TF-50AZ1-N 50 あり ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,410
7,569
8,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758380 CDM2E20TF-50AZ1-NV 50 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,010
8,109
8,920 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758389 CDM2E20TF-50AZ1-NW 50 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,230
8,307
9,138 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758398 CDM2E20TF-50AZ1-NQ 50 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
9,010
8,109
8,920 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758407 CDM2E20TF-50AFZ1 50 あり ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
7,810
7,029
7,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758416 CDM2E20TF-50AFZ1-N 50 あり ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,410
7,569
8,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758425 CDM2E20TF-75AZ1 75 あり ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,090
7,281
8,009 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758441 CDM2E20TF-75AZ1-V 75 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758450 CDM2E20TF-75AZ1-W 75 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
8,910
8,019
8,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758459 CDM2E20TF-75AZ1-Q 75 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758468 CDM2E20TF-75AZ1-N 75 あり ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,680
7,812
8,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758477 CDM2E20TF-75AZ1-NV 75 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,290
8,361
9,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758486 CDM2E20TF-75AZ1-NW 75 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,510
8,559
9,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758495 CDM2E20TF-75AZ1-NQ 75 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
9,290
8,361
9,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758511 CDM2E20TF-75AFZ1 75 あり ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
8,090
7,281
8,009 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758520 CDM2E20TF-75AFZ1-N 75 あり ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,680
7,812
8,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758529 CDM2E20TF-100AZ1 100 あり ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,360
7,524
8,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758538 CDM2E20TF-100AZ1-V 100 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,970
8,073
8,880 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758547 CDM2E20TF-100AZ1-W 100 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758556 CDM2E20TF-100AZ1-Q 100 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
8,970
8,073
8,880 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758565 CDM2E20TF-100AZ1-N 100 あり ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,960
8,064
8,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758581 CDM2E20TF-100AZ1-NV 100 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,560
8,604
9,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758590 CDM2E20TF-100AZ1-NW 100 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,780
8,802
9,682 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758599 CDM2E20TF-100AZ1-NQ 100 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
9,560
8,604
9,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758608 CDM2E20TF-100AFZ1 100 あり ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
8,360
7,524
8,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758617 CDM2E20TF-100AFZ1-N 100 あり ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
8,960
8,064
8,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758626 CDM2E20TF-125AZ1 125 あり ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,640
7,776
8,554 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758635 CDM2E20TF-125AZ1-V 125 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,240
8,316
9,148 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758651 CDM2E20TF-125AZ1-W 125 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,460
8,514
9,365 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758660 CDM2E20TF-125AZ1-Q 125 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
9,240
8,316
9,148 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758669 CDM2E20TF-125AZ1-N 125 あり ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
9,230
8,307
9,138 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758678 CDM2E20TF-125AZ1-NV 125 あり ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
9,840
8,856
9,742 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758687 CDM2E20TF-125AZ1-NW 125 あり ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
10,060
9,054
9,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758696 CDM2E20TF-125AZ1-NQ 125 あり ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
9,840
8,856
9,742 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758705 CDM2E20TF-125AFZ1 125 あり ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
8,640
7,776
8,554 (税込)
23日以内出荷

返品不可
41758721 CDM2E20TF-125AFZ1-N 125 あり ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
9,230
8,307
9,138 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする