曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2V20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2V20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2V20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
クレビス一体形(90°)
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4370種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
4370種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41759685CDM2V20TN-25AZ125ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759701CDM2V20TN-25AZ1-V25ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥8,140
¥7,326
¥8,059(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759710CDM2V20TN-25AZ1-W25ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥8,360
¥7,524
¥8,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759719CDM2V20TN-25AZ1-Q25ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
¥8,140
¥7,326
¥8,059(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759728CDM2V20TN-25AZ1-N25ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
¥8,130
¥7,317
¥8,049(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759737CDM2V20TN-25AZ1-NV25ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
¥8,740
¥7,866
¥8,653(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759746CDM2V20TN-25AZ1-NW25ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
¥8,960
¥8,064
¥8,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759755CDM2V20TN-25AZ1-NQ25ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
¥8,740
¥7,866
¥8,653(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759771CDM2V20TN-25AFZ125ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759780CDM2V20TN-25AFZ1-N25ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥8,130
¥7,317
¥8,049(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759789CDM2V20TN-50AZ150ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥7,810
¥7,029
¥7,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759798CDM2V20TN-50AZ1-V50ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759807CDM2V20TN-50AZ1-W50ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759816CDM2V20TN-50AZ1-Q50ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759825CDM2V20TN-50AZ1-N50ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
¥8,410
¥7,569
¥8,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759841CDM2V20TN-50AZ1-NV50ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
¥9,010
¥8,109
¥8,920(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759850CDM2V20TN-50AZ1-NW50ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
¥9,230
¥8,307
¥9,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759859CDM2V20TN-50AZ1-NQ50ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
¥9,010
¥8,109
¥8,920(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759868CDM2V20TN-50AFZ150ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥7,810
¥7,029
¥7,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759877CDM2V20TN-50AFZ1-N50ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥8,410
¥7,569
¥8,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759886CDM2V20TN-75AZ175ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759895CDM2V20TN-75AZ1-V75ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759911CDM2V20TN-75AZ1-W75ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥8,910
¥8,019
¥8,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759920CDM2V20TN-75AZ1-Q75ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759929CDM2V20TN-75AZ1-N75ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
¥8,680
¥7,812
¥8,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759938CDM2V20TN-75AZ1-NV75ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
¥9,290
¥8,361
¥9,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759947CDM2V20TN-75AZ1-NW75ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
¥9,510
¥8,559
¥9,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759956CDM2V20TN-75AZ1-NQ75ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
¥9,290
¥8,361
¥9,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759965CDM2V20TN-75AFZ175ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759981CDM2V20TN-75AFZ1-N75ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥8,680
¥7,812
¥8,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759990CDM2V20TN-100AZ1100ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥8,360
¥7,524
¥8,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
41759999CDM2V20TN-100AZ1-V100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥8,970
¥8,073
¥8,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760008CDM2V20TN-100AZ1-W100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760017CDM2V20TN-100AZ1-Q100ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
¥8,970
¥8,073
¥8,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760026CDM2V20TN-100AZ1-N100ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
¥8,960
¥8,064
¥8,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760035CDM2V20TN-100AZ1-NV100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
¥9,560
¥8,604
¥9,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760051CDM2V20TN-100AZ1-NW100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
¥9,780
¥8,802
¥9,682(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760060CDM2V20TN-100AZ1-NQ100ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
¥9,560
¥8,604
¥9,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760069CDM2V20TN-100AFZ1100ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥8,360
¥7,524
¥8,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760078CDM2V20TN-100AFZ1-N100ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥8,960
¥8,064
¥8,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760087CDM2V20TN-125AZ1125ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760096CDM2V20TN-125AZ1-V125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥9,240
¥8,316
¥9,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760105CDM2V20TN-125AZ1-W125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760121CDM2V20TN-125AZ1-Q125ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
¥9,240
¥8,316
¥9,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760130CDM2V20TN-125AZ1-N125ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
¥9,230
¥8,307
¥9,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760139CDM2V20TN-125AZ1-NV125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
¥9,840
¥8,856
¥9,742(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760148CDM2V20TN-125AZ1-NW125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
¥10,060
¥9,054
¥9,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760157CDM2V20TN-125AZ1-NQ125ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
¥9,840
¥8,856
¥9,742(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760166CDM2V20TN-125AFZ1125ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
41760175CDM2V20TN-125AFZ1-N125ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
¥9,230
¥8,307
¥9,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする