エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカット基本形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2141種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2141種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41588517CDM2BZ20TN-25AZ1-M9N25つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588526CDM2BZ20TN-25AZ1-M9NS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588535CDM2BZ20TN-25AZ1-M9P25つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588551CDM2BZ20TN-25AZ1-M9PS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588560CDM2BZ20TN-25AZ1-M9B25つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588569CDM2BZ20TN-25AZ1-M9BS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,960
8,964
9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588578CDM2BZ20TN-25AZ1-H7C25つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588587CDM2BZ20TN-25AZ1-H7CS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588596CDM2BZ20TN-25AZ1-M9NW25つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588605CDM2BZ20TN-25AZ1-M9NWS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588621CDM2BZ20TN-25AZ1-M9PW25つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588630CDM2BZ20TN-25AZ1-M9PWS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588639CDM2BZ20TN-25AZ1-M9BW25つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588648CDM2BZ20TN-25AZ1-M9BWS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588657CDM2BZ20TN-25AZ1-H7NF25つきロッド先端おねじ金具なしあり
16,280
14,652
16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588666CDM2BZ20TN-25AZ1-H7NFS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588675CDM2BZ20TN-25AZ1-A9625つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588691CDM2BZ20TN-25AZ1-A96S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,970
8,073
8,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588700CDM2BZ20TN-25AZ1-A9325つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,000
9,900
10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588709CDM2BZ20TN-25AZ1-A93S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,860
7,974
8,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588718CDM2BZ20TN-25AZ1-A9025つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,680
8,712
9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588727CDM2BZ20TN-25AZ1-A90S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,200
7,380
8,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588736CDM2BZ20TN-25AZ1-B5425つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588745CDM2BZ20TN-25AZ1-B54S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588761CDM2BZ20TN-25AZ1-B6425つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,980
11,682
12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588770CDM2BZ20TN-25AZ1-B64S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,850
8,865
9,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588779CDM2BZ20TN-25AZ1-C73C25つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588788CDM2BZ20TN-25AZ1-C73CS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,960
8,964
9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588797CDM2BZ20TN-25AZ1-C80C25つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,090
11,781
12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588806CDM2BZ20TN-25AZ1-C80CS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588815CDM2BZ20TN-25AZ1-B59W25つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588831CDM2BZ20TN-25AZ1-B59WS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,053
11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588840CDM2BZ20TN-25AZ1-V-M9N25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,030
12,627
13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588849CDM2BZ20TN-25AZ1-V-M9NS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588858CDM2BZ20TN-25AZ1-V-M9P25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,030
12,627
13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588867CDM2BZ20TN-25AZ1-V-M9PS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588876CDM2BZ20TN-25AZ1-V-M9B25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,810
12,429
13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588885CDM2BZ20TN-25AZ1-V-M9BS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,560
9,504
10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588901CDM2BZ20TN-25AZ1-V-H7C25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588910CDM2BZ20TN-25AZ1-V-H7CS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588919CDM2BZ20TN-25AZ1-V-M9NW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,360
12,924
14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588928CDM2BZ20TN-25AZ1-V-M9NWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588937CDM2BZ20TN-25AZ1-V-M9PW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,360
12,924
14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588946CDM2BZ20TN-25AZ1-V-M9PWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588955CDM2BZ20TN-25AZ1-V-M9BW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,360
12,924
14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588971CDM2BZ20TN-25AZ1-V-M9BWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588980CDM2BZ20TN-25AZ1-V-H7NF25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,890
15,201
16,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588989CDM2BZ20TN-25AZ1-V-H7NFS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
41588998CDM2BZ20TN-25AZ1-V-A9625つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,830
10,647
11,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
41589007CDM2BZ20TN-25AZ1-V-A96S25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,570
8,613
9,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする