曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカット基本形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2240種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2240種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41602919CDM2BZ20TF-25AZ1-M9N25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
41602928CDM2BZ20TF-25AZ1-M9NS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,070
¥9,063
¥9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
41602937CDM2BZ20TF-25AZ1-M9P25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
41602946CDM2BZ20TF-25AZ1-M9PS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,070
¥9,063
¥9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
41602955CDM2BZ20TF-25AZ1-M9B25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
41602971CDM2BZ20TF-25AZ1-M9BS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
41602980CDM2BZ20TF-25AZ1-H7C25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
41602989CDM2BZ20TF-25AZ1-H7CS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
41602998CDM2BZ20TF-25AZ1-M9NW25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603007CDM2BZ20TF-25AZ1-M9NWS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603016CDM2BZ20TF-25AZ1-M9PW25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603025CDM2BZ20TF-25AZ1-M9PWS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603041CDM2BZ20TF-25AZ1-M9BW25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603050CDM2BZ20TF-25AZ1-M9BWS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603059CDM2BZ20TF-25AZ1-H7NF25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603068CDM2BZ20TF-25AZ1-H7NFS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603077CDM2BZ20TF-25AZ1-A9625つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603086CDM2BZ20TF-25AZ1-A96S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥8,970
¥8,073
¥8,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603095CDM2BZ20TF-25AZ1-A9325つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603111CDM2BZ20TF-25AZ1-A93S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥8,860
¥7,974
¥8,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603120CDM2BZ20TF-25AZ1-A9025つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603129CDM2BZ20TF-25AZ1-A90S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥8,200
¥7,380
¥8,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603138CDM2BZ20TF-25AZ1-B5425つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603147CDM2BZ20TF-25AZ1-B54S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,780
¥9,702
¥10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603156CDM2BZ20TF-25AZ1-B6425つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603165CDM2BZ20TF-25AZ1-B64S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,850
¥8,865
¥9,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603181CDM2BZ20TF-25AZ1-C73C25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603190CDM2BZ20TF-25AZ1-C73CS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603199CDM2BZ20TF-25AZ1-C80C25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603208CDM2BZ20TF-25AZ1-C80CS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603217CDM2BZ20TF-25AZ1-B59W25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603226CDM2BZ20TF-25AZ1-B59WS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603235CDM2BZ20TF-25AZ1-V-M9N25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603251CDM2BZ20TF-25AZ1-V-M9NS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603260CDM2BZ20TF-25AZ1-V-M9P25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603269CDM2BZ20TF-25AZ1-V-M9PS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603278CDM2BZ20TF-25AZ1-V-M9B25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603287CDM2BZ20TF-25AZ1-V-M9BS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603296CDM2BZ20TF-25AZ1-V-H7C25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603305CDM2BZ20TF-25AZ1-V-H7CS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603321CDM2BZ20TF-25AZ1-V-M9NW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603330CDM2BZ20TF-25AZ1-V-M9NWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603339CDM2BZ20TF-25AZ1-V-M9PW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603348CDM2BZ20TF-25AZ1-V-M9PWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603357CDM2BZ20TF-25AZ1-V-M9BW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603366CDM2BZ20TF-25AZ1-V-M9BWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603375CDM2BZ20TF-25AZ1-V-H7NF25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,890
¥15,201
¥16,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603391CDM2BZ20TF-25AZ1-V-H7NFS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603400CDM2BZ20TF-25AZ1-V-A9625つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,830
¥10,647
¥11,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
41603409CDM2BZ20TF-25AZ1-V-A96S25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥9,570
¥8,613
¥9,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする